SE-KURE SCVI-26T-CLIP kupera peili kovalevy akryyli 26 jalkaa AH7LDG 36VM29

SE-KURE SCVI-26T-CLIP kupera peili kovalevy, akryyli 26 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH7LDG Malli: SCVI-26T-CLIPRistiviite: 36VM29

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€145.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkupera peili
Noin Katseluetäisyys26 ft.
taustaKova lauta
Halkaisija26 "
Korkeus3"
Lens MaterialAkryyli
Vanteen tyyppiAlumiini
ShapePyöreä
Katselukulma160 Tutkinnot
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2865
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)71.88
Laivan leveys (cm)68.33
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin KatseluetäisyysHalkaisijaKorkeusLeveysHinta
SE-KURE DM-8C kupera peilimuovi 8 jalkaa | AH7LDD 36VM26 DM-8C----€108.03
SE-KURE DM-12WLC kupera peili muovi 12 jalkaa | AH7LDE 36VM27 DM-12WLC----€246.24
SE-KURE SCVI-18T-CLIP Kupera peili, kovalevy Takaosa 18 tuumaa Halkaisija | AH7LDF 36VM28 SCVI-18T-CLIP18 ft.18 "2"18 "€161.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SE-KURE SCVI-26T-CLIP kupera peili kovalevy, akryyli 26 jalkaa
€145.26 / yksikkö