MARATHON MOTORS Max+ invertterikäyttöiset moottorit, 1000:1 vakiomomentti, täysin suljettu, kolmivaiheinen


Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: 40 astetta C , Kokoonpano: VAIN F1 , Laakerit: pallo , Tehtävä: Jatkuva , Suorittaa loppuun: Musta , Hz: 60 , Eristysluokka: H , Max. Nopeus: 5400 RPM , Moottorisovellus: Cranes , Moottorin suunnittelu: 3-vaiheinen , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu ilmanvaihto , Moottorin asennusasento: Kaikki kulmat , Moottorin akselin rakenne: Avain , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , Moottorin tyyppi: 3-vaiheinen , Asennusasento: Vaaka tai pystysuora , NEMA Design: A , Suuntautuminen: Vaakasuora , vaihe: 3 , Kierto: CW / CCW , RPM: 1800 , RPM-alue: 1701-1800 , Palvelutekijä: 1.0 , Akselin halkaisija: 7 / 8 " , Akselin pituus: 2.125 " , lämpösuojaus: Ei eristetty , Jännite: 230/460 , Takuu: 3 v.
TyyliMallikWpohjaTehokkuusryhmäAsennusTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusVääntömomenttiHinta (ei alv)
A
145THTN17034
-JäykkäEPACTKasvot / pohja17500.82514 11 / 16 "6.0 lb.-ft.€3,058.41
B
145THTR15540
-IrrotettavaStandardiKasvot / pohja17550.85516 1 / 16 "4.5 lb.-ft.€2,332.55
C
056H17T15526
0.37--C-Face - Irrotettava pohja----€1,522.29
D
056H17T15528
0.56--C-Face - Irrotettava pohja----€1,786.14
E
143THTR15535
0.75--C-Face - Irrotettava pohja----€2,602.91
F
056H17T15527
0.75--C-Face - Irrotettava pohja----€2,216.88

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?