SE-KURE DM-8C kupera peilimuovi 8 jalkaa | AH7LDD 36VM26

SE-KURE DM-8C kupera peili, muovia 8 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH7LDD Malli: DM-8CRistiviite: 36VM26

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€126.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkupera peili
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0475
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)107.95
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin KatseluetäisyysHalkaisijaKorkeusLeveysHinta
SE-KURE DM-12WLC kupera peili muovi 12 jalkaa | AH7LDE 36VM27 DM-12WLC----€276.18
SE-KURE SCVI-18T-CLIP Kupera peili, kovalevy Takaosa 18 tuumaa Halkaisija | AH7LDF 36VM28 SCVI-18T-CLIP18 ft.18 "2"18 "€145.18
SE-KURE SCVI-26T-CLIP kupera peili kovalevy akryyli 26 jalkaa AH7LDG 36VM29 SCVI-26T-CLIP26 ft.26 "3"26 "€145.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SE-KURE DM-8C kupera peili, muovia 8 jalkaa
€126.03 / yksikkö