SCOTSMAN HID312A-1 Jääpalakone ja -annostelija 12 paunaa 9.4 | AC6WYT 36N988

SCOTSMAN HID312A-1 jääpalakone ja -annostelija 12 lb Säilytys 9.4

Varastossa
Tuote: AC6WYT Malli: HID312A-1Ristiviite: 36N988

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,014.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääpalakone ja annostelija
Ampeeria9.4
VäriRuostumaton teräs
Lauhduttimen jäähdytysIlma
KuutityyppiHiutale
Syvyys24 "
Korkeus35 "
Jäätuotanto päivässä392 lb
Jään varastointikapasiteetti12 lb
TyyppiHiutale tyyli
Jännite115
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.5
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8418690110
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSyvyysKorkeusTyyppiLeveysHinta
SCOTSMAN HID525A-1 Jääpalakone ja annostelija 26 lb: n säilytys | AC6WYV 36N990 HID525A-120.723 "41 "Nugget-tyyli26 "€11,396.86
SCOTSMAN HID525W-1 jääpalakone ja -annostelija 26 lb: n säilytys | AC6WYW 36N991 HID525W-119.423 "41 "Nugget-tyyli26 "€11,396.86
SCOTSMAN HID540A-1 Jääpalakone ja annostelija 40 lb: n säilytys | AC6WYX 36N992 HID540A-119.323 "41 "Nugget-tyyli26 "€12,372.57
SCOTSMAN HID540W-1 jääpalakone ja -annostelija 40 lb: n säilytykseen | AC6WYY 36N993 HID540W-117.823 "41 "Nugget-tyyli26 "€12,372.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTSMAN HID312A-1 jääpalakone ja -annostelija 12 lb Säilytys 9.4
€8,014.26 / yksikkö