SCOTSMAN HID540W-1 jääpalakone ja -annostelija 40 lb: n säilytykseen | AC6WYY 36N993

SCOTSMAN HID540W-1 Jääpalakone ja -annostelija 40 Lb Säilytys

Varastossa
Tuote: AC6WYY Malli: HID540W-1Ristiviite: 36N993

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,372.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääpalakone ja annostelija
Ampeeria17.8
VäriRuostumaton teräs
Lauhduttimen jäähdytysIlma
KuutityyppiKultahippu
Syvyys23 "
Korkeus41 "
Jäätuotanto päivässä525 lb
Jään varastointikapasiteetti40 lb
TyyppiNugget-tyyli
Jännite115
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 127.01
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8418690110
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSyvyysKorkeusTyyppiLeveysHinta
SCOTSMAN HID312A-1 Jääpalakone ja -annostelija 12 paunaa 9.4 | AC6WYT 36N988 HID312A-19.424 "35 "Hiutale tyyli14 "€8,014.26
SCOTSMAN HID525A-1 Jääpalakone ja annostelija 26 lb: n säilytys | AC6WYV 36N990 HID525A-120.723 "41 "Nugget-tyyli26 "€11,396.86
SCOTSMAN HID525W-1 jääpalakone ja -annostelija 26 lb: n säilytys | AC6WYW 36N991 HID525W-119.423 "41 "Nugget-tyyli26 "€11,396.86
SCOTSMAN HID540A-1 Jääpalakone ja annostelija 40 lb: n säilytys | AC6WYX 36N992 HID540A-119.323 "41 "Nugget-tyyli26 "€12,372.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTSMAN HID540W-1 Jääpalakone ja -annostelija 40 Lb Säilytys
€12,372.57 / yksikkö