KERN AND SOHN CH-sarjan riippuvaa'at


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon mitat: X x 90 30 176.5 mm , Kotelon korkeus: 176.5 mm , Kotelon pituus: 30 mm , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Yksiköt: Kg, lb, N
TyyliMallilineaarisuusMaks. Ympäristön lämpötilaHinta (ei alv)
A
CH 50K50
+/-0.1 kg35 ° C€96.22
B
CH 50K100
+/-0.2 kg30 ° C€84.19
C
CH 15K20
+/- 40 g35 ° C€90.20

CH-sarjan riippuvaa'at

Kern- ja Sohn CH -sarjan riippuvaa'at on suunniteltu esineiden ripustamiseen ja punnitsemiseen teollisissa ja kaupallisissa sovelluksissa. Niissä on muovinen kotelo sähkökomponenttien suojaamiseksi ja LCD-näyttö mittausten näyttämiseen. Nämä vaa'at on varustettu tietojen säilytystoiminnolla, joka helpottaa punnitustuloksen lukemista, ja niiden punnituskapasiteetti on 15 ja 50 kg.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?