Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLUORAMICS 8442844 Tufoil-moottoriöljykannu, 1 Quart | AG8HQN

FLUORAMICS 8442844 Tufoil-moottoriöljykannu, 1 Quart

Varastossa
Tuote: AG8HQN Malli: 8442844

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAuton moottoriöljy
VäriMusta
container TyyppiMuovikannu
syttyväEi
Leimahduspiste435f
Fyysinen muotoNeste
Koko1 kpl
TyyliAutojen lisäaine
TyyppiVoitelun tehostaja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.84
Laivan korkeus (cm)19.69
Laivan pituus (cm)5.41
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäricontainer TyyppiKokoHinta
FLUORAMICS 8442848 Tufoil-moottoriöljypullo, 4 oz | AG8HQL 8442848ValkoinenMuovi pullo4 Oz€21.84
FLUORAMICS 8442845 Tufoil-moottoriöljypullo, 8 oz | AG8HQM 8442845ValkoinenMuovi pullo8 oz€39.92
FLUORAMICS 8442846 Tufoil-moottoriöljykannu, 48 oz | AG8HQP 8442846MustaMuovikannu48 Oz€133.45
FLUORAMICS 8442841 Tufoil-moottoriöljykannu, 1 gallona AG8HQQ 8442841ValkoinenMuovikannu1 gal.€415.07
FLUORAMICS 8442842 Tufoil-moottoriöljytynnyri, 5 gallonaa AG8HQR 8442842HarmaaMetalli tölkki5 gal.€1,519.50
FLUORAMICS 8400019 Tufoil-moottoriöljytynnyri, 15 gallonaa AG8HQT 8400019HarmaaRumpu15 Gal.€3,470.89
FLUORAMICS 8400020 Tufoil-moottoriöljyrumpu, 55 gallonaa AG8HQU 8400020MustaRumpu55 gal.€14,711.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLUORAMICS 8442844 Tufoil-moottoriöljykannu, 1 Quart
€118.57 / yksikkö