Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XPSAFL5130P Turvarele 24 Vac/vdc 2.5a | AG7GDA 6UDK9

SCHNEIDER ELECTRIC XPSAFL5130P Turvarele 24 Vac/vdc 2.5a

Varastossa
Tuote: AG7GDA Malli: XPSAFL5130PRistiviite: 6UDK9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€524.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvarele
Käämin voltit24 VDC
Yhteyden määritys3NO
Ota yhteyttä kuormitusarvoon2.5A
Syvyys4.49 "
YmpäristönsuojeluIP40
Korkeus3.9 "
TulovirtaVähemmän kuin 200 mA
syöttöteho24 VAC/DC
Tulojännite24 VAC/DC
AsennusDIN-kisko
Tehon kulutusAlle 5 VA
VasteaikaAlle 20 ms
TyyppiTurvallisuuden valvonta
Leveys0.89 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8536490080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitKorkeussyöttötehoTulojänniteTehon kulutusVasteaikaLeveysHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV11330C -turvarele 24vdc 1.5a | AF6UCR 20JM71 XPSABV11330C24 VDC4.4 "24 VDC24 VDC3W200 ms.0.89 "€616.04
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV11330P -turvarele 24vdc 1.5a | AF6UCT 20JM72 XPSABV11330P24 VDC3.9 "24 VDC24 VDC3W200 ms.0.89 "€616.04
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV1133C turvarele 24vdc 1.5a | AF6UCU 20JM73 XPSABV1133C24 VDC4.4 "24 VDC24 VDC3W200 ms.0.89 "€616.04
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV1133P -turvarele 24vdc 1.5a | AF6UCV 20JM74 XPSABV1133P24 VDC3.9 "24 VDC24 VDC3W200 ms.0.89 "€614.97
SCHNEIDER ELECTRIC XPSATR1153C Turvarele 24vdc 1.5a | AF6UCY 20JM77 XPSATR1153C24 VDC4.4 "24 VDC24 VDC2.8W200 ms.1.77 "€874.13
SCHNEIDER ELECTRIC XPSBCE3410C -turvarele 120vac 1.5a | AF6UDJ 20JM87 XPSBCE3410C115 VAC4.4 "120 VAC120 VAC2.5W50 ms.0.89 "€673.32
SCHNEIDER ELECTRIC XPSBCE3410P Turvarele 120vac 1.5a | AF6UDK 20JM88 XPSBCE3410P115 VAC3.9 "120 VAC120 VAC2.5W50 ms.0.89 "€658.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XPSAFL5130P Turvarele 24 Vac/vdc 2.5a
€524.41 / yksikkö