SAFTCART MM6-12 Sylinterivaunu 2400 Lb. 17-1 / 2 tuuman leveys | AE7CGX 5WXH5

SAFTCART MM6-12 sylinterikärry 2400 Lb. Leveys 17-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7CGX Malli: MM6-12Ristiviite: 5WXH5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€997.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLääketieteellinen sylinterikori
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliPehmeä kumi
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla
VäriVihreä
Sylinterin kapasiteetti12
Syvyys23.5 "
Suorittaa loppuunVihreä jauhemaali
Kahvan korkeus38 "
Kahva mukanaKyllä
Kahvan tyyppiJatkuva
Korkeus38 "
Kantavuus2400 lb
MateriaaliTeräs
Maks. Säiliön halkaisija Happi3-1 / 4 "
Kokonaissyvyys19.5 "
Kokonaiskorkeus38 "
kokonaisleveys17.5 "
Rengas laakeritpyörille
Pyörän halkaisija4"
Pyörän tyyppi(2) jäykät, (2) kääntyvät pyörät
Pyörän leveys2"
Leveys17.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.05
Laivan korkeus (cm)129.54
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysPyörä Dia.RullamateriaaliKokonaiskorkeuskokonaisleveysRengas laakeritPyörän halkaisijaPyörän tyyppiHinta
SAFTCART MDE-6X-sylinterivaunu 38 tuumaa H 100 paunaa. | AE7CGP 5WXG8 MDE-6X11 "6"polyolefiini38 "12 "-6"Muovi€97.06
SAFTCART MDE-4 -sylinterivaunu 250 paunaa 35 tuuman korkeus | AE7CGQ 5WXG9 MDE-418.5 "8"Kumi35 "15.5 "pallo8"Puolipneumaattinen€516.99
SAFTCART MDE-6-sylinterivaunu 21 tuuman leveys 250 lb. | AE7CGR 5WXH0 MDE-618.25 "8"Kumi35 "21 "pallo8"Puolipneumaattinen€550.78
SAFTCART MDE-12-sylinterivaunu 2400 Lb. 37 tuuman korkeus | AE7CGT 5WXH1 MDE-1223.5 "4"Pehmeä kumi37 "21 "pyörille4"(2) jäykät, (2) kääntyvät pyörät€1,054.25
SAFTCART MDE-24-sylinterivaunu 34 tuuman leveys 2400 paunaa. | AE7CGU 5WXH2 MDE-2433.25 "4"Pehmeä kumi37 "34 "pyörille4"(2) jäykät, (2) kääntyvät pyörät€1,169.14
SAFTCART MDE-50H Sylinterivaunu 78 tuumaa H 2400 paunaa. | AE7CGW 5WXH4 MDE-50H37.75 "4"Pehmeä kumi78 "27 "pyörille4"(2) jäykät, (2) kääntyvät pyörät€2,078.41
Tarjouspyyntö
SAFTCART MM6-36-sylinterivaunu 17-3 / 4 tuuman leveys 2400 Lb. | AE7CGZ 5WXH7 MM6-3638.75 "4"Pehmeä kumi38 "17.75 "pyörille4"(2) jäykät, (2) kääntyvät pyörät€1,366.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFTCART MM6-12 sylinterikärry 2400 Lb. Leveys 17-1/2 tuumaa
€997.63 / yksikkö