Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV11330C -turvarele 24vdc 1.5a | AF6UCR 20JM71

SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV11330C turvarele 24vdc 1.5a

Varastossa
Tuote: AF6UCR Malli: XPSABV11330CRistiviite: 20JM71

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€616.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvarele
Käämin voltit24 VDC
Yhteyden määritys2NO hetkellinen + 1NO ajastettu
Ota yhteyttä kuormitusarvoon1.5A
Syvyys4.49 "
YmpäristönsuojeluIP20
Korkeus4.4 "
syöttöteho24 VDC
Tulojännite24 VDC
AsennusDIN-kisko
Tehon kulutus3W
Vasteaika200 ms.
Leveys0.89 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.28
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8537109070

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitKorkeussyöttötehoTulojänniteTehon kulutusVasteaikaLeveysHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV11330P -turvarele 24vdc 1.5a | AF6UCT 20JM72 XPSABV11330P24 VDC3.9 "24 VDC24 VDC3W200 ms.0.89 "€616.04
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV1133C turvarele 24vdc 1.5a | AF6UCU 20JM73 XPSABV1133C24 VDC4.4 "24 VDC24 VDC3W200 ms.0.89 "€616.04
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV1133P -turvarele 24vdc 1.5a | AF6UCV 20JM74 XPSABV1133P24 VDC3.9 "24 VDC24 VDC3W200 ms.0.89 "€614.97
SCHNEIDER ELECTRIC XPSATR1153C Turvarele 24vdc 1.5a | AF6UCY 20JM77 XPSATR1153C24 VDC4.4 "24 VDC24 VDC2.8W200 ms.1.77 "€874.13
SCHNEIDER ELECTRIC XPSBCE3410C -turvarele 120vac 1.5a | AF6UDJ 20JM87 XPSBCE3410C115 VAC4.4 "120 VAC120 VAC2.5W50 ms.0.89 "€673.32
SCHNEIDER ELECTRIC XPSBCE3410P Turvarele 120vac 1.5a | AF6UDK 20JM88 XPSBCE3410P115 VAC3.9 "120 VAC120 VAC2.5W50 ms.0.89 "€658.27
SCHNEIDER ELECTRIC XPSECPE3910C turvarele 115-230vac/dc 1.5a | AF6UDQ 20JM93 XPSECPE3910C230 VAC4.4 "115-230 VAC / DC120/240 VAC / 120/240 / VDC4VA10 ms.1.77 "€722.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV11330C turvarele 24vdc 1.5a
€616.04 / yksikkö