KERN AND SOHN 316-sarjan yksittäiset testipainot


Suodattaa
OIML-luokka: E2
TyyliMalliSylinterin mitatNimellisarvoHinta (ei alv)
A
316-01
6 x 6 mm-€55.48
B
316-02
6 x 10 mm-€55.48
C
316-03
8 x 13.2 mm-€58.18
D
316-04
10 x 17.3 mm-€59.54
E
316-05
13 x 20 mm-€63.59
F
316-06
18 x 26.2 mm-€71.71
G
316-07
22 x 35 mm-€79.83
H
316-08
28 x 43 mm-€93.36
I
316-09
38 x 58.5 mm-€139.37
J
316-11
48 x 73 mm1Kg€204.31
K
316-12
60 x 94 mm2Kg€351.80
L
316-13
80 x 132.5 mm5Kg€581.82
M
316-14
100 x 158 mm10Kg€947.15

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?