Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW73731G5 Valaistu painonappi 22mm 1no / 1nc Vihreä / punainen | AF7ZGU 23V766

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW73731G5 Valaistu painike 22mm 1no/1nc Vihreä/punainen

Varastossa
Tuote: AF7ZGU Malli: XB5AW73731G5Ristiviite: 23V766

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu painike
ToimintaHetkellinen
PerusmateriaaliMuovi
KehysMuovi
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus66, 69 tuhatta
Lampun moduulin tyyppiTäysi jännite
Lampun moduulin jännite120 VAC
lampun tyyppiLED
Lampun jännite120 VAC
Selite / taustaväriValkoinen / vihreä ja valkoinen / punainen
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q600
NEMA-luokitus1, 3, 4, 4X, 12
Pään lukumäärä3
Operaattoreiden lukumäärä2
VaraosavalaisinValmistaja Nro 25501-01-027
ShapeSuorakulmio
Koko22mm
TerminaaliliitäntäPainelevy
Operaattorin tyyppiEi vartijaa, aukio

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8536509031

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliKehysPäämateriaaliLampun moduulin jänniteLampun jänniteHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW73731B5 Valaistu painonappi 22mm 1no / 1nc Vihreä / punainen | AF7ZGN 23V761 XB4BW73731B5MetalliKromattu metalliMetalli24 VAC/DC24 VAC/DC€152.80
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW73731G5 Valaistu painonappi 22mm 1no / 1nc Vihreä / punainen | AF7ZGP 23V762 XB4BW73731G5MetalliKromattu metalliMetalli120 VAC120 VAC€152.80
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW73731B5 Valaistu painonappi 22mm 1no / 1nc Vihreä / punainen | AF7ZGT 23V765 XB5AW73731B5MuoviMuoviMuovi24 VAC/DC24 VAC/DC€152.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW73731G5 Valaistu painike 22mm 1no/1nc Vihreä/punainen
€152.80 / yksikkö