SHARP 2240B -sorvi, metallisorvaus, 22 tuuman koko x 40 tuumaa, 4 47/64 tuuman koko karareikä, D1-11 Camlock | CU2NZY 446N59

SHARP 2240B-sorvi, metallisorvaus, 22 tuuman koko x 40 tuumaa, 4 47/64 tuuman koko karan reikä, D1-11 Camlock

Varastossa
Tuote: CU2NZY Malli: 2240BRistiviite: 446N59

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€70,000.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSorvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2277

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SHARP 1640L sorvi, metallisorvaus, 16 tuuman koko x 40 tuumaa, 3 9/64 tuuman koko karareikä, D1-8 Camlock, 2 | CU2NZP 446N51 1640L€40,733.69
SHARP 1660LV -sorvi, metallisorvaus, 16 tuuman koko x 60 tuumaa, 3 9/64 tuuman koko karareikä, D1-8 Camlock, 2 | CU2NZQ 446N54 1660LV€49,087.88
SHARP 1660L sorvi, metallisorvaus, 16 tuuman koko x 60 tuumaa, 3 9/64 tuuman koko karareikä, D1-8 Camlock, 2 | CU2NZR 446N53 1660L€45,292.81
SHARP 1860L sorvi, metallisorvaus, 18 1/2 tuuman koko x 60 tuumaa, 3 9/64 tuuman koko karareikä | CU2NZT 446N55 1860L€48,031.61
SHARP 1860LV -sorvi, metallisorvaus, 18 1/2 tuuman koko x 60 tuumaa, 3 9/64 tuuman koko karareikä | CU2NZU 446N56 1860LV€47,921.48
SHARP 22100B sorvi, metallisorvaus, 22 tuuman koko x 100 tuumaa, 4 47/64 tuuman koko karareikä, D1-11 Camlock | CU2NZV 446N61 22100B€88,687.50
SHARP 22120B sorvi, metallisorvaus, 22 tuuman koko x 120 tuumaa, 4 47/64 tuuman koko karareikä, D1-11 Camlock | CU2NZW 446N62 22120B€93,008.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARP 2240B-sorvi, metallisorvaus, 22 tuuman koko x 40 tuumaa, 4 47/64 tuuman koko karan reikä, D1-11 Camlock
€70,000.48 / yksikkö