SCHNEIDER ELECTRIC Valaistu painike, 22 mm, 1NO / 1NC, vihreä / punainen


Suodattaa
Toiminta: Hetkellinen , Yhteydenottolomake: 1NO / 1NC , Yhteydenottoluokitus: 10 A @ 600 VAC , IP-luokitus: 66, 69 tuhatta , Lamppumoduulin tyyppi: Täysi jännite , Lampun tyyppi: LED , Selite/taustaväri: Valkoinen / vihreä ja valkoinen / punainen , NEMA-luokitus: 1, 3, 4, 4X, 12 , päiden lukumäärä: 3 , Operaattorien määrä: 2 , Vaihtolamppu: Valmistaja Nro 25501-01-027 , Muoto: Suorakulmio , Koko: 22mm , Pääteliitäntä: Painelevy , Operaattorin tyyppi: Ei vartijaa, aukio
TyyliMalliPerusmateriaaliKehysPäämateriaaliLampun moduulin jänniteLampun jänniteHinta (ei alv)
A
XB4BW73731G5
MetalliKromattu metalliMetalli120 VAC120 VAC€174.84
A
XB4BW73731B5
MetalliKromattu metalliMetalli24 VAC/DC24 VAC/DC€174.84
B
XB5AW73731B5
MuoviMuoviMuovi24 VAC/DC24 VAC/DC€174.84
B
XB5AW73731G5
MuoviMuoviMuovi120 VAC120 VAC€174.84

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?