Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3565 Valaistu painonappikäyttö 22mm oranssi | AG7EUN 6HM03

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3565 Valaistu painikeohjain, 22 mm oranssi

Varastossa
Tuote: AG7EUN Malli: XB5AW3565Ristiviite: 6HM03

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu painike
ToimintaHetkellinen
PerusmateriaaliMuovi
KehysKaksoiseristetty muovi
VäriOranssi
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus66
Lampun moduulin tyyppiTäysi jännite
Lampun moduulin jännite250V
lampun tyyppiLED
Lampun jännite250V
NEMA-luokitus4X, 13
Koko22mm
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Operaattorin tyyppiHuuhtelupainike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536908085

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaKehysVäriIP-luokitusLampun moduulin jänniteLampun jänniteNEMA-luokitusHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33G5 Valaistu Push Button Led 120v Vihreä | AF7HBC 21AG60 XB5AW33G5Hetkellinen / hetkellinenMuoviVihreä65, 66 käynnistetään110 - 120 VAC110 - 120 VAC4, 4X, 13€183.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3565 Valaistu painikeohjain, 22 mm oranssi
€141.40 / yksikkö