Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33G5 Valaistu Push Button Led 120v Vihreä | AF7HBC 21AG60

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33G5 Valaistu painike LED 120v vihreä

Varastossa
Tuote: AF7HBC Malli: XB5AW33G5Ristiviite: 21AG60

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€183.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu painike
ToimintaHetkellinen / hetkellinen
PerusmateriaaliMuovi
KehysMuovi
VäriVihreä
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus65, 66 käynnistetään
Lampun moduulin tyyppiTäysi jännite
Lampun moduulin jännite110 - 120 VAC
lampun tyyppiLED
Lampun jännite110 - 120 VAC
NEMA-luokitus4, 4X, 13
Varaosavalaisin6HZ61
Koko22mm
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Operaattorin tyyppiHuuhtelupainike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8536509035

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaKehysVäriIP-luokitusLampun moduulin jänniteLampun jänniteNEMA-luokitusHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3565 Valaistu painonappikäyttö 22mm oranssi | AG7EUN 6HM03 XB5AW3565HetkellinenKaksoiseristetty muoviOranssi66250V250V4X, 13€141.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33G5 Valaistu painike LED 120v vihreä
€183.50 / yksikkö