BALDOR MOTOR Yleiskäyttöiset moottorit, C-taso, jalkaan kiinnitettävä, täysin suljettu, kolmivaiheinen


Suodattaa
Base: N , Perustyyppi: Ei asennusta , Käyttöluokitus: JATKUU , Kotelon tyyppi: TEFC , Suorittaa loppuun: maalaamaton , Kehyksen koko: 56C , Täysi kuormitustehokkuus: 89.5 , Hz: 60 , Max. Nopeus: 2,700 rpm , Asennus: F1 , Asennustyyppi: Jalaton / C-kasvot , Akselin halkaisija: 0.625 " , Aloitustyyppi: Suoraan verkossa , Paino: 35 lb
TyyliMalliHPAmpeeriaVääntömomenttiEristysEristysluokkaMoottorityyppiKuormitusvirtaNapojen lukumääräHinta (ei alv)
A
VEM3613
-11.8 A @ 230 V 5.9 A @ 460 V33.7 LB-FT-F3630M-2€3,889.31
A
VEM4103T
-64.0 A @ 208 V 62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V262 LB-FT-F1054M-4€12,851.58
A
VEM3664T
-6.6 A @ 208 V 6.3 A @ 230 V 3.2 A @ 460 V31.2 LB-FT-F0642M-6€3,875.19
A
VEM3545-5
-1.1 A6.14 LB-FT-B3516M-2€1,941.11
A
VEM3550-5
-1.5 A9.53 LB-FT-B3520M-2€2,187.72
A
VEM4108T
-74.0 A @ 208 V 68.0 A @ 230 V 34.0 A @ 460 V173 LB-FT-F0950M-2€14,681.73
A
VEM3555T
-5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V14.2 LB-FT-F3526M-2€2,416.72
A
VEM4106T
-50.0 A @ 208 V 46.0 A @ 230 V 23.0 A @ 460 V111 LB-FT-F0936M-2€9,714.43
A
VEM3559-5
-2.9 A17.8 LB-FT-F3532M-2€2,606.96
A
VEM3559T
-7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V18 LB-FT-F3532M-2€2,636.89
A
VEM3550T
-4.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 V9.49 LB-FT-B3520M-2€2,215.92
A
VEM3713T
-37.5 A @ 208 V 34.0 A @ 230 V 17.0 A @ 460 V122 LB-FT-F3750M-2€6,480.41
A
VEM4104T
-78.0 A @ 208 V 76.0 A @ 230 V 38.0 A @ 460 V330 LB-FT-F1056M-4€14,827.93
A
VEM3711T
-24.8 A @ 208 V 24.2 A @ 230 V 12.1 A @ 460 V49.68 LB-FT-F3732M-2€4,710.13
A
VEM3708T
-15.6 A @ 208 V 14.4 A @ 230 V 7.2 A @ 460 V--H3752M-6€4,822.84
A
VEM3557T
-5.0 A @ 208 V 4.8 A @ 230 V 2.4 A @ 460 V23.8 LB-FT-F3632M-6€2,647.45
A
VEM3663T
-12.4 A @ 208 V 11.6 A @ 230 V 5.8 A @ 460 V35.8 LB-FT-F0628M-2€4,199.31
A
VEM3561
-9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V--F3632M-4€2,517.10
A
VEM3615
-13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V52.2 LB-FT-F3642M-4€4,942.64
B
VEM3611T
----F---€1,404.22
A
VEM3611
-9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FT-F3632M-4€4,329.65
A
VEM3558-5
-2.3 A26 LB-FT-F3528M-4€2,305.74
B
VEM3615T
----F---€1,469.88
A
VEM3614T
-6.8 A @ 208 V 6.6 A @ 230 V 3.3 A @ 460 V36.4 LB-FT-F3646M-6€3,216.42
A
VENM3546
-2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--F3524M-4€2,221.19
A
VEM3704T
-9.6 A @ 208 V 9.2 A @ 230 V 4.6 A @ 460 V41 LB-FT-F3738M-6€4,315.58
A
VEM3609
-6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V--F3528M-4€4,188.74
A
VEM4107T
-62.0 A @ 208 V 58.0 A @ 230 V 29.0 A @ 460 V124 LB-FT-F0946M-2€12,712.43
A
VEM2334T
-52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V232 LB-FT-F0960M-4€9,800.74
A
VNEDM3546T
-3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--F3524M-4€2,807.74
A
VNEDM3554T
-4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V--F3534M-4€3,034.98
A
VEM2333T
-38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V152 LB-FT-F0944M-4€8,379.23
A
VNEDM3554
-4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V19.9 LB-FT-F3534M-4€1,796.84
A
VEM3555-5
-2.0 A--B3526M-2€2,386.76
A
VEM3556T
-3.6 A @ 208 V 3.6 A @ 230 V 1.8 A @ 460 V15.3 LB-FT-F3526M-6€2,564.69
A
VNEDM3546
-3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--F3524M-4€2,779.58
A
VEM3709T
-17.2 A @ 208 V 16.2 A @ 230 V 8.1 A @ 460 V69.2 LB-FT-F3646M-2€4,652.02
A
VEM3559
-7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V18 LB-FT-F3532M-2€2,606.96
A
VEM3554-5
-1.7 A20.7 LB-FT-F3534M-4€2,184.21
A
VEM3616T
-17.2 A @ 208 V 16.2 A @ 230 V 8.1 A @ 460 V69.2 LB-FT-F3646M-2€3,950.94
A
VEM3561T
-9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FT-F3632M-4€2,547.05
A
VEM3614
-7.0 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V40.2 LB-FT-F3644M-6€4,733.02
C
VM3538-5
.5.87 LB-FTB--0.64 ampeeria04€1,183.71
B
VEM3538
.51.54 / .776.3 LB-FTF--0.483 ampeeria04€1,092.79
D
VNM3537
.51.6 / .84.35 LB-FTF--0.442 ampeeria02€1,574.75
C
VM3537-5
.5.83.4 LB-FTB--0.72 ampeeria02€1,120.29
E
VENM3538
.51.8 / .98.65 LB-FTF--0.655 ampeeria04€1,860.10
D
VNM3538
.52.1-2/17 LB-FTF--0.8 ampeeria04€1,287.61
C
KM3454
.251.3 / .653.47 LB-FTB--0.6 ampeeria04€954.72
E
KENM3454
.258 / 43.17 LB-FTF--0.298 ampeeria04€1,488.44
D
KNM3454
.251.4-1.3 / .653.47 LB-FTF--0.6 ampeeria04€1,009.32
D
KNM3534
.331.5-1.4 / .74.9 LB-FTB--0.54 ampeeria04€1,116.78
E
KENM3534
.331.1 / .554.16 LB-FTF--0.389 ampeeria04€1,641.68
D
KM3457
.331.4 / .73.4 LB-FTB--0.56 ampeeria02€974.09
C
VM3534-5
.33.644.7 LB-FTB--0.56 ampeeria04€1,032.21
E
KENM3535
.331.2 / .64.03 LB-FTF--0.329 ampeeria06€2,413.21
E
VENM3542
.752.28/1.1410.5 LB-FTF--0.752 ampeeria04€2,030.97
C
VM3542-5
.751.210 LB-FTB--0.9 ampeeria04€1,259.45
C
VM3541-5
.75.964.8 LB-FTB--0.68 ampeeria02€1,224.22
D
VNM3542
.752.6/1.39 LB-FTF--0.76 ampeeria04€1,305.25
D
VNM3541
.752.2-2/16.1 LB-FTH--0.545 ampeeria02€1,682.20

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?