Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC T02DN23G7 Kontaktori NEMA 120VAC | AF6MMP 19YJ04

SCHNEIDER ELECTRIC T02DN23G7 Kontaktori NEMA 120VAC

Varastossa
Tuote: AF6MMP Malli: T02DN23G7Ristiviite: 19YJ04
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
€4,034.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontaktori
ToimintaSuunnanvaihto
Ylimääräinen yhteydenottolomake1NC / 1NO
Käämin voltit120 VAC
Kontaktorin tyyppiNEMA
Syvyys4.72 "
Kotelon tyyppiavoin
Täyden kuorman ampeerit45
Täyden kuorman ampeerit - induktiivinen45
Korkeus4.8 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V3
HP @ 1 -vaihe - 230 V7.5
HP @ 1 -vaihe - 240 V7.5
HP @ 3 -vaihe - 208 V10
HP @ 3 -vaihe - 230 V15
HP @ 3 -vaihe - 240 V15.0
HP @ 3 -vaihe - 480 V25
HP @ 3 -vaihe - 575 V25
Hz50/60
NEMA-koko2
Napojen lukumäärä3
Leveys4.69 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8536490065

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehys / sarja / relekoodi: TeSys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 1 -vaihe - 240 VKäämin voltitSyvyysHP @ 3 -vaihe - 208 VHP @ 3 -vaihe - 230 VHP @ 3 -vaihe - 240 VHP @ 3 -vaihe - 480 VHP @ 3 -vaihe - 575 VHinta
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN23G7 Kontaktori NEMA 120VAC | AF6MLA 19YH67 T02AN23G71.0120 VAC3.62 "1.51.51.522€1,571.61
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN23G7 Kontaktori NEMA 120VAC | AF6MLN 19YH79 T02BN23G72.0120 VAC3.62 "333.055€1,852.45
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN23T7 Kontaktori NEMA 480VAC | AF6MLQ 19YH81 T02BN23T72.0480 VAC3.62 "333.055€2,303.18
SCHNEIDER ELECTRIC T02CN23G7 Kontaktori NEMA 120VAC | AF6MMB 19YH91 T02CN23G73.0120 VAC3.62 "7.57.57.51010€1,917.98
SCHNEIDER ELECTRIC T02JN23F7 Kontaktori NEMA 120VAC | AF6MPR 19YJ52 T02JN23F7-120 VAC10.3 "-300300.0600600€115,018.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC T02DN23G7 Kontaktori NEMA 120VAC
€4,034.76 / yksikkö