SCHNEIDER ELECTRIC T02JN23F7 Kontaktori NEMA 120VAC | AF6MPR 19YJ52

SCHNEIDER ELECTRIC T02JN23F7 Kontaktori NEMA 120VAC

Varastossa
Tuote: AF6MPR Malli: T02JN23F7Ristiviite: 19YJ52

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€115,018.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontaktori
ToimintaSuunnanvaihto
Käämin voltit120 VAC
Kontaktorin tyyppiNEMA
Syvyys10.3 "
Kotelon tyyppiavoin
Täyden kuorman ampeerit810
Täyden kuorman ampeerit - induktiivinen810
Korkeus22.25 "
HP @ 3 -vaihe - 230 V300
HP @ 3 -vaihe - 240 V300.0
HP @ 3 -vaihe - 480 V600
HP @ 3 -vaihe - 575 V600
Hz40/400
NEMA-koko7
Napojen lukumäärä3
Leveys31.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.53
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8536490065

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehys / sarja / relekoodi: TeSys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 1 -vaihe - 240 VKäämin voltitSyvyysHP @ 3 -vaihe - 208 VHP @ 3 -vaihe - 230 VHP @ 3 -vaihe - 240 VHP @ 3 -vaihe - 480 VHP @ 3 -vaihe - 575 VHinta
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN23G7 Kontaktori NEMA 120VAC | AF6MLA 19YH67 T02AN23G71.0120 VAC3.62 "1.51.51.522€1,571.61
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN23G7 Kontaktori NEMA 120VAC | AF6MLN 19YH79 T02BN23G72.0120 VAC3.62 "333.055€1,852.45
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN23T7 Kontaktori NEMA 480VAC | AF6MLQ 19YH81 T02BN23T72.0480 VAC3.62 "333.055€2,303.18
SCHNEIDER ELECTRIC T02CN23G7 Kontaktori NEMA 120VAC | AF6MMB 19YH91 T02CN23G73.0120 VAC3.62 "7.57.57.51010€1,917.98
SCHNEIDER ELECTRIC T02DN23G7 Kontaktori NEMA 120VAC | AF6MMP 19YJ04 T02DN23G77.5120 VAC4.72 "101515.02525€4,034.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC T02JN23F7 Kontaktori NEMA 120VAC
€115,018.14 / yksikkö