Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC T02AN23G7 Kontaktori NEMA 120VAC | AF6MLA 19YH67

SCHNEIDER ELECTRIC T02AN23G7 Kontaktori NEMA 120VAC

Varastossa
Tuote: AF6MLA Malli: T02AN23G7Ristiviite: 19YH67
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
€1,571.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontaktori
ToimintaSuunnanvaihto
Ylimääräinen yhteydenottolomake1NC / 1NO
Käämin voltit120 VAC
Kontaktorin tyyppiNEMA
Syvyys3.62 "
Kotelon tyyppiavoin
Täyden kuorman ampeerit9
Täyden kuorman ampeerit - induktiivinen9
Korkeus3.9 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V1/3
HP @ 1 -vaihe - 230 V1
HP @ 1 -vaihe - 240 V1.0
HP @ 3 -vaihe - 208 V1.5
HP @ 3 -vaihe - 230 V1.5
HP @ 3 -vaihe - 240 V1.5
HP @ 3 -vaihe - 480 V2
HP @ 3 -vaihe - 575 V2
Hz50/60
NEMA-koko00
Napojen lukumäärä3
Leveys3.54 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8536490065

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehys / sarja / relekoodi: TeSys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 1 -vaihe - 240 VKäämin voltitSyvyysHP @ 3 -vaihe - 208 VHP @ 3 -vaihe - 230 VHP @ 3 -vaihe - 240 VHP @ 3 -vaihe - 480 VHP @ 3 -vaihe - 575 VHinta
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN23G7 Kontaktori NEMA 120VAC | AF6MLN 19YH79 T02BN23G72.0120 VAC3.62 "333.055€1,852.45
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN23T7 Kontaktori NEMA 480VAC | AF6MLQ 19YH81 T02BN23T72.0480 VAC3.62 "333.055€2,303.18
SCHNEIDER ELECTRIC T02CN23G7 Kontaktori NEMA 120VAC | AF6MMB 19YH91 T02CN23G73.0120 VAC3.62 "7.57.57.51010€1,917.98
SCHNEIDER ELECTRIC T02DN23G7 Kontaktori NEMA 120VAC | AF6MMP 19YJ04 T02DN23G77.5120 VAC4.72 "101515.02525€4,034.76
SCHNEIDER ELECTRIC T02JN23F7 Kontaktori NEMA 120VAC | AF6MPR 19YJ52 T02JN23F7-120 VAC10.3 "-300300.0600600€115,018.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC T02AN23G7 Kontaktori NEMA 120VAC
€1,571.61 / yksikkö