Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC LUCC05FU Ylikuormitusmoduuli luokka 10 1.25 - 5a | AG7CBZ 5AB86

SCHNEIDER ELECTRIC LUCC05FU ylikuormitusmoduuli luokka 10 1.25 - 5a

Varastossa
Tuote: AG7CBZ Malli: LUCC05FURistiviite: 5AB86

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€239.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlikuormitusmoduuli
Nykyinen alue1.25 - 5.00 A
Napojen lukumäärä3
TunnistusmenetelmäElektroninen
Käynnistin tyyppiIEC
Matkaluokka10
Jännite110-240 VAC / 110-220 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8537109070

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen alueJänniteHinta
SCHNEIDER ELECTRIC LUCBX6B Ylikuormitusmoduuliluokka 10 0.15 - 0.6a | AG7CBF 5AB69 LUCBX6B0.15 - 0.60 A24 VAC€43.71
SCHNEIDER ELECTRIC LUCBX6FU Ylikuormitusmoduuli Luokka 10 0.15 - 0.6a | AG7CBG 5AB70 LUCBX6FU0.15 - 0.60 A110-240 VAC / 110-220 VDC€260.90
SCHNEIDER ELECTRIC LUCB1XB Ylikuormitusmoduuliluokka 10 0.35 - 1.4a | AG7CBH 5AB71 LUCB1XB0.35 - 1.40 A24 VAC€259.88
SCHNEIDER ELECTRIC LUCB1XFU-ylikuormitusmoduuliluokka 10 0.35 - 1.4a | AG7CBJ 5AB72 LUCB1XFU0.35 - 1.40 A110-240 VAC / 110-220 VDC€289.12
SCHNEIDER ELECTRIC LUCB05B Ylikuormitusmoduuliluokka 10 1.25 - 5a | AG7CBK 5AB73 LUCB05B1.25 - 5.00 A24 VAC€242.37
SCHNEIDER ELECTRIC LUCB05FU-ylikuormitusmoduuliluokka 10 1.25 - 5a | AG7CBL 5AB74 LUCB05FU1.25 - 5.00 A110-240 VAC / 110-220 VDC€271.82
SCHNEIDER ELECTRIC LUCB12B Ylikuormitusmoduuliluokka 10 3 - 12a | AG7CBM 5AB75 LUCB12B3.00 - 12.0 A24 VAC€235.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LUCC05FU ylikuormitusmoduuli luokka 10 1.25 - 5a
€239.57 / yksikkö