VESTIL BAR-sarjan yksi-/kaksipuoliset baaripuut


Suodattaa
Kapasiteetti: 3500 lbs. , Väri: sininen , Syvyys: 38.5 " , Tasojen välinen etäisyys: 10 " , Kehyksen materiaali: Teräs , Korkeus: 80.5 " , Mukana asennuslaitteisto: Kyllä , Materiaali: Teräs , Max. Kapasiteettitaso: 500 lbs. , Asennusreiän halk.: 9 / 16 " , Tasojen lukumäärä: 7 , tallennustasojen määrä: 7 , Käytettävissä olevat pituudet ylhäältä alas: 7 ", 9", 11 ", 13", 14 ", 15", 10 "
TyyliMalliMalliLeveysHinta (ei alv)
A
BAR-A-84-D
Kaksinkertainen62 "€790.23
B
BAR-R-84-D
Kaksinkertainen84.06 "€1,415.93
Tarjouspyyntö
C
BAR-A-84-S
Yksi62 "€744.39
D
BAR-R-84-S
Yksi84.06 "€1,133.96

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?