Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC GVAN11 Apukosketin | AG6PKX 3DA35

SCHNEIDER ELECTRIC GVAN11 apukosketin

Varastossa
Tuote: AG6PKX Malli: GVAN11Ristiviite: 3DA35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApukontaktit
Ampeeria6
AsennusPuoli
Yhteystietojen lukumäärä2
NC-lisäarvojen lukumäärä Yhteystiedot1
NO-lisäarvojen lukumäärä Yhteystiedot1
Tyyppivälitön

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8536490065

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaAsennusHinta
SCHNEIDER ELECTRIC GVAE11 Apukosketin | AG6PKV 3DA33 GVAE112.5Etusivu€63.98
SCHNEIDER ELECTRIC GVAE20 Apukosketin | AG6PKW 3DA34 GVAE202.5Etusivu€60.82
SCHNEIDER ELECTRIC GVAN20 Apukosketin | AG6PKY 3DA36 GVAN206Puoli€59.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC GVAN11 apukosketin
€65.34 / yksikkö