Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN BCM603-2P Sulakelohko, 30 A, Painelevyliitin, 2-napainen | AH9MYV 40LH14

BUSSMANN BCM603-2P sulakelohko, 30 A, painelevyliitin, 2 napa

Varastossa
Tuote: AH9MYV Malli: BCM603-2PRistiviite: 40LH14

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakelohko
AC-jänniteluokitus600 VAC
Rungon materiaalikestomuovi
Connector TypePainelevy
Tasajänniteluokitus300 VDC
KäytettäväksiFNQ-R, KTK-R, LP-CC
Sulakkeen muotoiluavoin
Sulake UL-luokkaCC
Korkeus1.3 "
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus3"
AsennustyyliPultti alas / DIN-kisko
Napojen lukumäärä2
Käyttövahvistimet0 - 30 A
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
TyyppiSulakelohko
Leveys1.6 "
Langan koko18-10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulaketyyppi: Luokka CC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusNapojen lukumääräLeveysHinta
BUSSMANN BCM603-3P Sulakelohko, Painelevy, 30 A, Painelevyliitin | AH9MYN 40LH08 BCM603-3P0.5 "0.5 "30.5 "€46.33
BUSSMANN BCM603-1P Sulakelohko, 30 A, Painelevyliitin, 1 napa | AH9MYX 40LH16 BCM603-1P1.3 "3"10.8 "€23.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN BCM603-2P sulakelohko, 30 A, painelevyliitin, 2 napa
€36.19 / yksikkö