KERN AND SOHN 962-sarjan testipainot


Suodattaa
TyyliMalliluokkaNimellisarvoHinta (ei alv)
A
962-632
--€33.83
Tarjouspyyntö
B
962-643
--€37.89
Tarjouspyyntö
C
962-637
--€36.53
Tarjouspyyntö
D
962-592
--€186.72
Tarjouspyyntö
E
962-636
--€33.83
Tarjouspyyntö
F
962-644
--€37.89
Tarjouspyyntö
G
962-631
--€33.83
Tarjouspyyntö
H
962-633
--€33.83
Tarjouspyyntö
I
962-635
--€33.83
Tarjouspyyntö
J
962-642
--€37.89
Tarjouspyyntö
K
962-639
--€36.53
Tarjouspyyntö
L
962-641
--€36.53
Tarjouspyyntö
M
962-638
--€36.53
Tarjouspyyntö
N
962-634
--€33.83
Tarjouspyyntö
O
962-253
E15mg€90.66
Tarjouspyyntö
P
962-258
E1200mg€90.66
Tarjouspyyntö
Q
962-256
E150mg€90.66
Tarjouspyyntö
R
962-254
E110mg€90.66
Tarjouspyyntö
S
962-252
E12mg€90.66
Tarjouspyyntö
T
962-250
E11 - 500 mg€588.58
Tarjouspyyntö
U
962-251
E11mg€90.66
Tarjouspyyntö
V
962-259
E1500mg€90.66
Tarjouspyyntö
W
962-255
E120mg€90.66
Tarjouspyyntö
X
962-257
E1100mg€90.66
Tarjouspyyntö
Y
962-307
E21mg - 5kg€838.90
Tarjouspyyntö
Z
962-316
E21 - 100 g€246.26
Tarjouspyyntö
A1
962-333
E25g€44.65
Tarjouspyyntö
B1
962-308
E21mg - 10kg€893.03
Tarjouspyyntö
C1
962-321
E21g - 5kg€575.05
Tarjouspyyntö
D1
962-318
E21 - 500 g€372.09
Tarjouspyyntö
E1
962-322
E21g - 10kg€622.41
Tarjouspyyntö
F1
962-331
E21g€44.65
Tarjouspyyntö
G1
962-320
E21g - 2kg€507.40
Tarjouspyyntö
H1
962-315
E21 - 50 g€205.67
Tarjouspyyntö
I1
962-317
E21 - 200 g€324.74
Tarjouspyyntö
J1
962-342
E22Kg€67.65
Tarjouspyyntö
K1
962-343
E25Kg€67.65
Tarjouspyyntö
L1
962-345
E220Kg€87.95
Tarjouspyyntö
M1
962-350
E21 - 500 mg€304.44
Tarjouspyyntö
N1
962-352
E22mg€44.65
Tarjouspyyntö
O1
962-354
E210mg€44.65
Tarjouspyyntö
P1
962-356
E250mg€44.65
Tarjouspyyntö
Q1
962-358
E2200mg€44.65
Tarjouspyyntö
R1
962-334
E210g€44.65
Tarjouspyyntö
S1
962-305
E21mg - 1kg€703.60
Tarjouspyyntö
T1
962-306
E21mg - 2kg€784.78
Tarjouspyyntö
U1
962-302
E21mg - 100g€541.23
Tarjouspyyntö
V1
962-335
E220g€44.65
Tarjouspyyntö
W1
962-336
E250g€44.65
Tarjouspyyntö
X1
962-337
E2100g€55.48
Tarjouspyyntö
Y1
962-338
E2200g€55.48
Tarjouspyyntö
Z1
962-339
E2500g€55.48
Tarjouspyyntö
A2
962-341
E21Kg€55.48
Tarjouspyyntö
B2
962-344
E210Kg€67.65
Tarjouspyyntö
C2
962-346
E250Kg€101.48
Tarjouspyyntö
D2
962-351
E21mg€44.65
Tarjouspyyntö
E2
962-353
E25mg€44.65
Tarjouspyyntö
F2
962-355
E220mg€44.65
Tarjouspyyntö
G2
962-357
E2100mg€44.65
Tarjouspyyntö
H2
962-301
E21mg - 50g€500.64
Tarjouspyyntö
I2
962-303
E21mg - 200g€629.18
Tarjouspyyntö

962-sarjan testipainot

KERN & SOHN 962 -sarjan testipainot on valmistettu tarkasti, jotta varmistetaan tarkat ja luotettavat mittaukset. He löytävät käyttökohteita laboratorioissa, laadunvalvontaosastoissa ja testauslaitoksissa, joissa vaakojen ja vaakojen kalibrointi ja verifiointi on välttämätöntä. Näitä 962-sarjan testipainoja käytetään punnituslaitteiden tarkkuuden ja suorituskyvyn arvioimiseen, mikä varmistaa tarkat punokset.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?