Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA41 Kosketinlohko 1nc / 1no 30mm | AF9GEF 2EL92

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA41 kosketinlohko 1nc/1no 30mm

Varastossa
Tuote: AF9GEF Malli: 9001KA41Ristiviite: 2EL92

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€174.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin kontaktilohko
ToimintaHetkellinen / tauko ennen tekemistä
VäriPoista valinta
Yhteydenottolomake1NC / 1NO
Yhteystietojen luokitus10 A @ 250 VAC
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q600
TurvallisuusarviointiLuokka II IEC 61140 mukainen
Koko30mm
TerminaaliliitäntäRuuvi / kiinnitin
Operaattorin tyyppiSormenpitävä suojus, logiikkataso

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8536698000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaVäriYhteydenottolomakeTurvallisuusarviointiOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA42 Kosketinlohko 1no 30mm | AF9GEG 2EL93 9001KA42Hetkellinen-1NOLuokka II IEC 60536 mukainenSormenpitävä suojus, logiikkataso€83.28
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA43 Kosketinlohko 1nc 30mm | AF9KDK 2XVK5 9001KA43HetkellinenMusta1NCLuokka II IEC 61140 mukainenSormenpitävä suojus, logiikkataso€69.25
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA52 Kosketinlohko 1no 30mm | AF9KDL 2XVK6 9001KA52HetkellinenMusta1NOLuokka II IEC 61140 mukainenPower Reed (sormisafe)€186.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA41 kosketinlohko 1nc/1no 30mm
€174.33 / yksikkö