Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA52 Kosketinlohko 1no 30mm | AF9KDL 2XVK6

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA52 Kosketinlohko 1no 30mm

Varastossa
Tuote: AF9KDL Malli: 9001KA52Ristiviite: 2XVK6
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
€186.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin kontaktilohko
ToimintaHetkellinen
VäriMusta
Yhteydenottolomake1NO
Yhteystietojen luokitus10 A @ 250 VAC
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q600
TurvallisuusarviointiLuokka II IEC 61140 mukainen
Koko30mm
TerminaaliliitäntäRuuvi / kiinnitin
Operaattorin tyyppiPower Reed (sormisafe)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8536698000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaVäriYhteydenottolomakeTurvallisuusarviointiOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA41 Kosketinlohko 1nc / 1no 30mm | AF9GEF 2EL92 9001KA41Hetkellinen / tauko ennen tekemistäPoista valinta1NC / 1NOLuokka II IEC 61140 mukainenSormenpitävä suojus, logiikkataso€174.33
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA42 Kosketinlohko 1no 30mm | AF9GEG 2EL93 9001KA42Hetkellinen-1NOLuokka II IEC 60536 mukainenSormenpitävä suojus, logiikkataso€83.28
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA43 Kosketinlohko 1nc 30mm | AF9KDK 2XVK5 9001KA43HetkellinenMusta1NCLuokka II IEC 61140 mukainenSormenpitävä suojus, logiikkataso€69.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA52 Kosketinlohko 1no 30mm
€186.83 / yksikkö