Säädettävät haarukat: Kyllä , Säädettävä kahvan korkeus: 48 " , Säädettävät jalat: Kyllä , Takapyörän halk.: 6" , Takapyörän leveys: 2" , Väri: Keltainen Musta , Johdon tyyppi: Sähköjohdoton , Drive Caster Halk.: 10 " , Vetopyörän leveys: 4" , Haarukan pituus: 42 " , Etupyörän materiaali: Poly terästä , Etupyörän leveys: 3" , HP: 2 hv Sisältää: Laturi , Jalkojen leveys: 4" , Kantavuus: 2200 lbs. , Kuormapyörän materiaali: Poly teräksellä , Materiaali: Teräs , Max. Haarukoiden välinen leveys: 26.75 " , Max. Jalkojen välinen leveys: 50 " , Takapyörän lukumäärä: 1 , Pyörien lukumäärä: 4 , Etupyörän lukumäärä: 2 , Takapyörän lukumäärä: 1 , Toiminta täydellä latauksella: 3-4 tuntia. , Toiminta täydellä latauksella, kun sitä käytetään ajoittain: 8 tuntia. , vaihe: 1 , Virtalähde: (2) 12V DC , Takapyörän materiaali: Poly terästä , Tasainen kapasiteetti 0" - 62": 2200 lbs. , Jännite: 24V