LISTA XSTB21-60PT/BB-IRS tekninen työpöytä 60wx30dx35-1/4in H | AC2TCT 2MNU5

LISTA XSTB21-60PT/BB-IRS tekninen työpöytä 60wx30dx35-1/4in H

Varastossa
Tuote: AC2TCT Malli: XSTB21-60PT/BB-IRSRistiviite: 2MNU5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,519.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
VäriKirkas sininen
Syvyys30 "
Edge TypeBullnose
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriKirkas sininen
Korkeus35.25 "
Jalan tyyppiPaneelityyli
KantavuusLaatikko 165 paunaa
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus1-9 / 16 "
Leveys60 "
Työpinnan materiaaliMuovilaminaatti
Työpöydän kokoonpanokoolla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 219.15
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYläpaksuusVäriEdge TypeLeveysTyöpinnan materiaaliTyöpöydän kokoonpanoSuorittaa loppuunKehyksen väriHinta
LISTA XSWB10-60BT / BB -työpöytä 60w x 30d x 35-1 / 4in H | AC2TBF 2MNN7 XSWB10-60BT / BB1.75 "Kirkas sininenNeliö60 "Butcher Block vaahterakoollaPuuteroituKirkas sininen€1,241.57
LISTA XSWB12-72BT / BB Industrial Workbench 72w x 30d x 35-1 / 4in H | AC2TBG 2MNN8 XSWB12-72BT / BB1.75 "Kirkas sininenNeliö72 "Butcher Block vaahterakoollaPuuteroituKirkas sininen€1,409.57
Tarjouspyyntö
LISTA XSWB10-60BT / BB-SRS -työpöytä 60w x 30d x 35-1 / 4in H | AC2TBH 2MNN9 XSWB10-60BT / BB-SRS1.75 "Kirkas sininenNeliö60 "Butcher Block vaahterakoollaPuuteroituKirkas sininen€1,549.56
LISTA XSWB12-72BT / BB-SRS -työpöytä 72w x 30d x 35-1 / 4in H | AC2TBJ 2MNP1 XSWB12-72BT / BB-SRS1.75 "Kirkas sininenNeliö72 "Butcher Block vaahterakoollaPuuteroituKirkas sininen€1,730.96
Tarjouspyyntö
LISTA XSWB20-60BT / BB -työpöytä 60w x 30d x 35-1 / 4in H | AC2TBK 2MNP2 XSWB20-60BT / BB1.75 "Kirkas sininenNeliö60 "Butcher Block vaahterakoollaPuuteroituKirkas sininen€3,094.68
LISTA XSWB22-72BT / BB Industrial Workbench 72w x 30d x 35-1 / 4in H | AC2TBL 2MNP3 XSWB22-72BT / BB1.75 "Kirkas sininenNeliö72 "Butcher Block vaahterakoollaPuuteroituKirkas sininen€3,188.61
Tarjouspyyntö
LISTA XSWB20-60BT / BB-SRS -työpöytä 60w x 30d x 35-1 / 4in H | AC2TBM 2MNP4 XSWB20-60BT / BB-SRS1.75 "Kirkas sininenNeliö60 "Butcher Block vaahteraKokoonpanematonPuuteroituKirkas sininen€3,448.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LISTA XSTB21-60PT/BB-IRS tekninen työpöytä 60wx30dx35-1/4in H
€3,519.71 / yksikkö