SCHAEFER 147.090605GV1 14/7 pinottava teräsrasia 9 x 6 x 58 sinkitty | AD9WMA 4VL38

SCHAEFER 147.090605GV1 14/7 pinottava teräslaatikko 9 x 6 x 58 sinkitty

Varastossa
Tuote: AD9WMA Malli: 147.090605GV1Ristiviite: 4VL38

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€88.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSinkitty teräsastian pinoaminen
Koko0.12 Cu-Ft.
Tapausmäärä3
MalliPinoaminen, Suppilon etuosa
Korkeus4.8 "
Sisällä pohjan pituus7.8 "
Sisällä pohjan leveys5.5 "
Sisäkorkeus4.3 "
Pituus9.5 "
Kantavuus22 lbs.
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Ulkopuolisen syvyyden ulkopuolella5"
Yläosan pituus9-1 / 2 "
Yläleveyden ulkopuolella6"
Pinoamiskapasiteetti250 lb
Temp. alue-4 - 212 astetta F
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8235
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTapausmääräKorkeusSisäkorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
SCHAEFER 147.201208GV1 14/7 Teräslaatikkolaatikko 20 x 12 x 8 galvanoitu | AD9WLY 4VL36 147.201208GV10.95 Cu-Ft.17.9 "7.2 "20 "88 lbs.12.6 "€156.71
SCHAEFER 147.140808GV1 14/7 pinottava teräsrasia 14 x 8 x 8 galvanoitu | AD9WLZ 4VL37 147.140808GV10.39 Cu-Ft.17.9 "7.2 "14 "66 lbs.8.7 "€114.40
SCHAEFER 147.060403GV1 14/7 pinottava teräsrasia 6 x 4 x 3 galvanoitu | AD9WMB 4VL39 147.060403GV10.02 Cu-Ft.33"2.5 "6.75 "11 lbs.4"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHAEFER 147.090605GV1 14/7 pinottava teräslaatikko 9 x 6 x 58 sinkitty
€88.32 / yksikkö