SCHAEFER 147.060403GV1 14/7 pinottava teräsrasia 6 x 4 x 3 galvanoitu | AD9WMB 4VL39

SCHAEFER 147.060403GV1 14/7 pinottava teräslaatikko 6 x 4 x 3 sinkitty

Tuote: AD9WMB Malli: 147.060403GV1Ristiviite: 4VL39

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSinkitty teräsastian pinoaminen
Koko0.02 Cu-Ft.
Tapausmäärä3
MalliPinoaminen, Suppilon etuosa
Korkeus3"
Sisällä pohjan pituus5.5 "
Sisällä pohjan leveys3.7 "
Sisäkorkeus2.5 "
Pituus6.75 "
Kantavuus11 lbs.
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Ulkopuolisen syvyyden ulkopuolella3"
Yläosan pituus6-3 / 4 "
Yläleveyden ulkopuolella4"
Pinoamiskapasiteetti50 lb
Temp. alue-4 - 212 astetta F
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTapausmääräKorkeusSisäkorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
SCHAEFER 147.201208GV1 14/7 Teräslaatikkolaatikko 20 x 12 x 8 galvanoitu | AD9WLY 4VL36 147.201208GV10.95 Cu-Ft.17.9 "7.2 "20 "88 lbs.12.6 "€160.22
SCHAEFER 147.140808GV1 14/7 pinottava teräsrasia 14 x 8 x 8 galvanoitu | AD9WLZ 4VL37 147.140808GV10.39 Cu-Ft.17.9 "7.2 "14 "66 lbs.8.7 "€109.99
SCHAEFER 147.090605GV1 14/7 pinottava teräsrasia 9 x 6 x 58 sinkitty | AD9WMA 4VL38 147.090605GV10.12 Cu-Ft.34.8 "4.3 "9.5 "22 lbs.6"€83.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHAEFER 147.060403GV1 14/7 pinottava teräslaatikko 6 x 4 x 3 sinkitty