SCHAEFER 147.201208GV1 14/7 Teräslaatikkolaatikko 20 x 12 x 8 galvanoitu | AD9WLY 4VL36

SCHAEFER 147.201208GV1 14/7 pinottava teräslaatikko 20 x 12 x 8 sinkitty

Varastossa
Tuote: AD9WLY Malli: 147.201208GV1Ristiviite: 4VL36

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€156.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSinkitty teräsastian pinoaminen
Koko0.95 Cu-Ft.
Tapausmäärä1
MalliPinoaminen, Suppilon etuosa
Korkeus7.9 "
Sisällä pohjan pituus17.7 "
Sisällä pohjan leveys11.8 "
Sisäkorkeus7.2 "
Pituus20 "
Kantavuus88 lbs.
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Ulkopuolisen syvyyden ulkopuolella8"
Yläosan pituus20 "
Yläleveyden ulkopuolella12-1 / 2 "
Pinoamiskapasiteetti2,500 lb
Temp. alue-4 - 212 astetta F
Leveys12.6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.365
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTapausmääräKorkeusSisäkorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
SCHAEFER 147.140808GV1 14/7 pinottava teräsrasia 14 x 8 x 8 galvanoitu | AD9WLZ 4VL37 147.140808GV10.39 Cu-Ft.17.9 "7.2 "14 "66 lbs.8.7 "€114.40
SCHAEFER 147.090605GV1 14/7 pinottava teräsrasia 9 x 6 x 58 sinkitty | AD9WMA 4VL38 147.090605GV10.12 Cu-Ft.34.8 "4.3 "9.5 "22 lbs.6"€88.32
SCHAEFER 147.060403GV1 14/7 pinottava teräsrasia 6 x 4 x 3 galvanoitu | AD9WMB 4VL39 147.060403GV10.02 Cu-Ft.33"2.5 "6.75 "11 lbs.4"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHAEFER 147.201208GV1 14/7 pinottava teräslaatikko 20 x 12 x 8 sinkitty
€156.71 / yksikkö