Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHAEFER 147.140808GV1 14/7 pinottava teräsrasia 14 x 8 x 8 galvanoitu | AD9WLZ 4VL37

SCHAEFER 147.140808GV1 14/7 pinottava teräslaatikko 14 x 8 x 8 sinkitty

Varastossa
Tuote: AD9WLZ Malli: 147.140808GV1Ristiviite: 4VL37

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSinkitty teräsastian pinoaminen
Koko0.39 Cu-Ft.
Tapausmäärä1
MalliPinoaminen, Suppilon etuosa
Korkeus7.9 "
Sisällä pohjan pituus11.8 "
Sisällä pohjan leveys7.8 "
Sisäkorkeus7.2 "
Pituus14 "
Kantavuus66 lbs.
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Ulkopuolisen syvyyden ulkopuolella8"
Yläosan pituus14 "
Yläleveyden ulkopuolella8-1 / 2 "
Pinoamiskapasiteetti2,000 lb
Temp. alue-4 - 212 astetta F
Leveys8.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4975
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTapausmääräKorkeusSisäkorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
SCHAEFER 147.201208GV1 14/7 Teräslaatikkolaatikko 20 x 12 x 8 galvanoitu | AD9WLY 4VL36 147.201208GV10.95 Cu-Ft.17.9 "7.2 "20 "88 lbs.12.6 "€160.22
SCHAEFER 147.090605GV1 14/7 pinottava teräsrasia 9 x 6 x 58 sinkitty | AD9WMA 4VL38 147.090605GV10.12 Cu-Ft.34.8 "4.3 "9.5 "22 lbs.6"€83.13
SCHAEFER 147.060403GV1 14/7 pinottava teräsrasia 6 x 4 x 3 galvanoitu | AD9WMB 4VL39 147.060403GV10.02 Cu-Ft.33"2.5 "6.75 "11 lbs.4"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHAEFER 147.140808GV1 14/7 pinottava teräslaatikko 14 x 8 x 8 sinkitty
€109.99 / yksikkö