DAYTON Torpedo-kannettava kaasulämmitin


Dayton Torpedo kannettavat kaasulämmittimet ovat kompakteja ja monipuolisia lämmityslaitteita, jotka toimivat propaanilla tai maakaasulla. Näitä lämmittimiä käytetään rakennustyömailla, työpajoissa, autotalleissa tai varastoissa, joissa tarvitaan tilapäistä tai lisälämmitystä.

Suodattaa
Hz: 60 , NEMA-liittimen kokoonpano: 5-15P , Jännite: 120
TyyliMalliIlmavirtaVahvistimet ACBtuH-lähtöKaasutyyppiKorkeusPituusLeveysHinta (ei alv)
A
3VE59
1,800 cfm0.65300,000LP18.5 "33.625 "12.62 "€1,683.45
B
3VE54
300 cfm0.6530,000 ja 60,000LP15.125 "19.25 "8.25 "€386.11
C
3VE55
300 cfm0.6840,000LP15.125 "19.25 "8.25 "€289.80
D
3VE57
400 cfm0.770,000/125,000LP16.125 "25.5 "11.88 "€648.24
E
3VE58
435 cfm0.8120,000/150,000LP16.125 "25.5 "11.88 "€698.51
F
3VE56
435 cfm0.7150,000NG15.5 "25 9 / 16 "9.437 "€1,184.57

Torpedo-kannettava kaasulämmitin

Dayton -propaanikaasulämmittimet on suunniteltu lämmittämään ilmastoituja tiloja, kuten rakennustyömaita ja työmaita. Niissä on avotuli, joka lämmittää ilman heti lämpimiin tiloihin. Näitä jauhemaalattuja kannettavia lämmittimiä voidaan mukavasti siirtää missä tahansa lämpöä tarvitaan, ja niissä on myös säädettävä lämpökulma. Valitse useista näistä torpedolämmittimistä, joita on saatavana 300, 400, 435 ja 1800 CFM -ilmavaihtoehtona.

Toimintamekanismi

  • Suoralämmitteiset kaasulämmittimet toimivat polttamalla suoraan polttoainetta, tyypillisesti maakaasua tai propaania lämmön tuottamiseksi. Palamisprosessi tapahtuu kiukaan polttokammiossa, jossa sijaitsee poltinyksikkö. Poltin vapauttaa polttoaineen kammioon ja se sekoittuu ilman kanssa oikeassa suhteessa tehokkaan palamisen aikaansaamiseksi. Polttoaine-ilmaseos sytytetään sitten sytytyslähteellä, kuten merkkivalolla tai elektronisella sytyttimellä. Polttoaineen palaessa syntyy lämpöä, joka siirtyy suoraan ympäröivään ilmaan, joka sitten kierrätetään tuulettimen tai puhaltimen avulla. Tämä lämmitetty ilma jaetaan haluttuun tilaan tuuletusaukkojen tai kanaviston kautta, mikä tarjoaa välittömän ja tehokkaan lämmityksen.

Ominaisuudet

  • Daytonin kannettavissa kaasulämmittimissä on teräsrakenne jauhemaalatulla viimeistelyllä korroosion estämiseksi alttiilla pinnoilla.
  • Niissä on automaattinen turvakatkaisutoiminto ja manuaalinen nollaus ylikuumenemissuoja, joka parantaa käyttäjän turvallisuutta.
  • Näissä Daytonin propaanilämmittimissä on yhden käden pietsosytytys, jonka avulla käyttäjät voivat sytyttää lämmittimen yhdellä kädellä ilman ulkoisia sytytystyökaluja.
  • Ne tarjoavat suoran kipinäsytytyksen vikasietoiseen käynnistykseen, ja niissä on 5-15P NEMA-pistoke asennuksen helpottamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät

  • cCSAus

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden kaasulämmittimien lämpökapasiteetti?

Daytonin torpedokaasulämmittimien lämpökapasiteetti vaihtelee 40000 300000 - XNUMX XNUMX BTUh.

Kuinka minun pitäisi huoltaa ja säilyttää kannettavaa torpedo-kaasulämmitintä?

  • Puhdista tai vaihda ilmansuodattimet säännöllisesti ylläpitääksesi asianmukaista ilmavirtaa ja estääksesi pölyn kerääntymisen.
  • Tarkista säännöllisesti kaasuliitännät vuotojen tai vaurioiden varalta ja kiristä tai korjaa tarvittaessa.
  • Tarkasta lämmittimen yleinen kunto, mukaan lukien poltin, sytytysjärjestelmä ja säätimet, kulumisen, korroosion tai toimintahäiriöiden varalta.
  • Säilytä lämmitintä puhtaassa ja kuivassa ympäristössä kosteusvaurioiden ja korroosion estämiseksi.
  • Pidä lämmitin etäällä syttyvistä materiaaleista, kuten bensiinistä tai liuottimista, välttääksesi tulipalon vaaran.

Mikä on näiden kannettavien Dayton-torpedo-kaasulämmittimien suurin ilmavirtaus?

Ne tarjoavat jopa 1800 cfm:n ilmavirran.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?