SCHÄFER 1462.191305BL1 Säiliö 19 tuumaa pituus 13 tuumaa leveys 5 tuumaa H Sininen | AF4CGD 8PL90

SCHAEFER 1462.191305BL1 Säiliö 19 tuumaa pituus 13 tuumaa leveys 5 tuumaa H Sininen

Varastossa
Tuote: AF4CGD Malli: 1462.191305BL1Ristiviite: 8PL90

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€51.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontti
Koko0.42 cu. ft.
Värisininen
MalliSuorat kiinteät seinät
Korkeus4.6 "
Sisällä pohjan pituus17.7 "
Sisällä pohjan leveys11.8 "
Sisäkorkeus4"
Sisäpituus17.75 "
Sisäleveys11.75 "
Kantavuus33 lb
MateriaaliErittäin tiheä polyeteeni
Ulkopuolella5"
Ulkopituus19 "
Ulkopuolinen leveys13 "
Pinoamiskapasiteetti330 lb
Temp. alue-4 - 212 astetta F
TyyppiPinottava
Tilavuus0.42 cu. ft.
Leveys12.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopituusKokoVäriUlkopuolinen leveysLeveysKorkeusSisäkorkeusSisäpituusHinta
SCHÄFER 1463.130906GN1 Säiliö 13 tuumaa pituus 9 tuumaa leveys 6 tuumaa K Vihreä | AF4MZC 9CPW6 1463.130906 GN113 "0.25 cu. ft.Vihreä9"8.3 "5.8 "5.125 "11.75 "€31.68
SCHÄFER 1463.130906BL1 Säiliö 13 tuumaa pituus 9 tuumaa leveys 6 tuumaa H Sininen | AF6CUV 9WX86 1463.130906BL113 "0.25 cu. ft.sininen9"8.3 "5.8 "5.125 "11.75 "€31.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHAEFER 1462.191305BL1 Säiliö 19 tuumaa pituus 13 tuumaa leveys 5 tuumaa H Sininen
€51.41 / yksikkö