Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHÄFER 1463.130906GN1 Säiliö 13 tuumaa pituus 9 tuumaa leveys 6 tuumaa K Vihreä | AF4MZC 9CPW6

SCHAEFER 1463.130906GN1 Säiliö 13 tuumaa pituus 9 tuumaa leveys 6 tuumaa H vihreä

Varastossa
Tuote: AF4MZC Malli: 1463.130906GN1Ristiviite: 9CPW6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontti
Koko0.25 cu. ft.
VäriVihreä
MalliSuorat kiinteät seinät
Korkeus5.8 "
Sisällä pohjan pituus11.8 "
Sisällä pohjan leveys7.8 "
Sisäkorkeus5.125 "
Sisäpituus11.75 "
Sisäleveys7.75 "
Kantavuus33 lb
MateriaaliErittäin tiheä polyeteeni
Ulkopuolella6"
Ulkopituus13 "
Ulkopuolinen leveys9"
Pinoamiskapasiteetti330 lb
Temp. alue-4 - 212 astetta F
TyyppiPinottava
Tilavuus0.25 cu. ft.
Leveys8.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopituusKokoVäriUlkopuolinen leveysLeveysKorkeusSisäkorkeusSisäpituusHinta
SCHÄFER 1462.191305BL1 Säiliö 19 tuumaa pituus 13 tuumaa leveys 5 tuumaa H Sininen | AF4CGD 8PL90 1462.191305BL119 "0.42 cu. ft.sininen13 "12.5 "4.6 "4"17.75 "€51.41
SCHÄFER 1463.130906BL1 Säiliö 13 tuumaa pituus 9 tuumaa leveys 6 tuumaa H Sininen | AF6CUV 9WX86 1463.130906BL113 "0.25 cu. ft.sininen9"8.3 "5.8 "5.125 "11.75 "€31.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHAEFER 1463.130906GN1 Säiliö 13 tuumaa pituus 9 tuumaa leveys 6 tuumaa H vihreä
€31.68 / yksikkö