HOFFMAN A724824FSDADG Metallikotelo 72.06 tuuman korkeus x 24.06 tuuman syvyys | AG2QQT 32FC14

HOFFMAN A724824FSDADG metallinen kotelo 72.06 tuuman korkeus x 24.06 tuuman syvyys

Tuote: AG2QQT Malli: A724824FSDADGRistiviite: 32FC14
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€8,490.35 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys24.06 "
Kotelon kannen ominaisuudetRaskas kahva, jossa 3 sisäistä lukituspistettä
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
TiivisteNeopreeni
Korkeus72.06 "
SisäpaneeliA72P48F1
IP-luokitus55
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari12
AsennusIlmainen seisonta
NEMA-luokitus12
Leveys48.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 239.4
Laivan korkeus (cm)208.28
Laivan pituus (cm)142.24
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi8537109050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN A727224FSDADG metallikotelo 72.06 tuuman korkeus x 72.06 tuuman leveys | AG2QQU 32FC15 A727224FSDADG72.06 "A72P72F172.06 "€10,550.40
Tarjouspyyntö
HOFFMAN A907224FSDADG metallikotelo 90.06 tuuman korkeus x 72.06 tuuman leveys A30 | AG2QTD 32FC19 A907224FSDADG90.06 "A90P72F172.06 "€12,099.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A724824FSDADG metallinen kotelo 72.06 tuuman korkeus x 24.06 tuuman syvyys
€8,490.35 / yksikkö