SANI-LAV 54WFL kannettava pesuasema 40 tuuman pituus 20 tuuman leveys | AD3LUZ 40D728

SANI-LAV 54WFL Kannettava pesuasema 40 tuumaa pituus 20 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AD3LUZ Malli: 54WFLRistiviite: 40D728

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,306.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesuasema
ADA-yhteensopivaEi
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus10 "
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys8"
Kulhon muotoSuorakulmainen
Kulhon koko37 "x 16-1 / 2"
VäriHopea
Tyhjennysaukko2"
Hana Reikä Dia.7 / 8 "
Hanan kiinnityskeskukset4"
Hanan käyttöRannekkeen kahvat
Suorittaa loppuunSatiini
Virtausnopeus1.5 gpm
Mitata16
AsennustyyppiSeinä
Reikien lukumäärä4
Lukumäärä Asemat2
Kokonaiskorkeus18 "
Kokonaispituus40 "
kokonaisleveys20 "
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaHanan mukana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.6
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)111.76
HS-koodi7324100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikien lukumääräTakaisin SplashKulhon syvyysLukumäärä AsematKokonaiskorkeusKokonaispituusSivu SplashHanalla / ilman hanaaHinta
SANI-LAV 54W1 -pesuasema 40 tuuman pituus 20 tuuman leveys 18 tuuman korkeus | AB7KPF 23PH41 54W11Kyllä8"218 "40 "EiHanan mukana€3,227.15
SANI-LAV 54FSL -pesuasema 40 tuuman pituus 20 tuuman leveys 45 tuuman korkeus | AD3LUU 40D723 54FSL2Kyllä8"245 "40 "EiHanan mukana€4,482.33
SANI-LAV 54FFL -pesuasema 40 tuuman pituus 20 tuuman leveys 45 tuuman korkeus | AD3LUV 40D724 54 FFL4Kyllä8"245 "40 "EiHanan mukana€4,465.94
SANI-LAV 54FAL -pesuasema 40 tuuman pituus 20 tuuman leveys 45 tuuman korkeus | AD3LUW 40D725 54 FAL2Kyllä8"245 "40 "EiHanan mukana€5,764.54
SANI-LAV 54FBL -pesuasema 40 tuuman pituus 20 tuuman leveys 45 tuuman korkeus | AD3LUX 40D726 54FBL2Kyllä8"245 "40 "EiHanan mukana€5,758.70
SANI-LAV 54WSL -pesuasema 40 tuuman pituus 20 tuuman leveys 18 tuuman korkeus | AD3LUY 40D727 54WSL2Kyllä8"218 "40 "EiHanan mukana€3,140.80
SANI-LAV 54WAL -pesuasema 40 tuuman pituus 20 tuuman leveys 18 tuuman korkeus | AD3LVA 40D729 54WAL2Kyllä8"218 "40 "EiHanan mukana€5,059.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANI-LAV 54WFL Kannettava pesuasema 40 tuumaa pituus 20 tuumaa leveys
€3,306.69 / yksikkö