SANI-LAV Pesuasemat


Suodattaa
ADA-yhteensopiva: Ei , Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Kulhon muoto: Suorakulmainen , Väri: Hopea , Vaatimustenmukaisuus: Sertifioitu NSF Standard 2, Food Equipment ja NSF / ANSI 372 Low Lead , Viemäriaukko: 2" , Virtausnopeus: 1.5 gpm , Mittari: 16 , Kokonaisleveys: 20 "
TyyliMalliReikien lukumääräTakaisin SplashKulhon syvyysLukumäärä AsematKokonaiskorkeusKokonaispituusSivu SplashHanalla / ilman hanaaHinta (ei alv)
A
5A28
--------€2,309.09
B
58FBL-0.5
--------€9,761.36
C
54WAL-0.5
--------€4,536.54
D
54WFL-0.5
--------€3,217.38
E
5A3F-0.5
--------€4,106.48
F
510F1-0.5
--------€8,103.62
G
510FS-0.5
--------€8,246.77
H
510FB-0.5
--------€11,985.40
I
58FAL-0.5
--------€9,767.05
J
58FSL-0.5
--------€6,360.26
K
58FFL-0.5
--------€6,718.37
L
54W1-0.5
--------€3,000.65
M
58F1-0.5
--------€6,534.11
N
56FSL-0.5
--------€4,819.34
O
56FBL-0.5
--------€7,035.11
P
56F1-0.5
--------€4,700.18
Q
56FFL-0.5
--------€5,086.57
R
54FBL-0.5
--------€5,523.29
S
54FFL-0.5
--------€3,949.40
T
54FSL-0.5
--------€3,776.64
U
54FAL-0.5
--------€5,388.60
C
54WBL-0.5
--------€4,493.04
V
54WSL-0.5
--------€2,971.08
W
512FSL-0.5
--------€9,005.67
X
5A18
--------€1,478.66
Y
5A38
--------€2,864.61
Z
510W8
--------€5,326.20
A1
5A30
--------€2,864.61
B1
5A20
--------€2,420.29
C1
510F8
--------€6,670.34
D1
5A3F
--------€4,167.28
E1
58WFL-0.5
--------€5,078.17
F1
510FF-0.5
--------€8,573.78
G1
510FA-0.5
--------€11,991.09
H1
5A10
--------€1,478.66
I1
56W1-0.5
--------€3,677.87
J1
5A2F
--------€3,155.95
K1
58WAL-0.5
--------€8,160.43
L1
58W1-0.5
--------€4,884.60
K1
58WBL-0.5
--------€8,058.23
M1
58WSL-0.5
--------€4,917.86
N1
56WFL-0.5
--------€3,900.89
O1
56WAL-0.5
--------€6,141.56
P1
56WBL-0.5
--------€5,932.25
Q1
56WSL-0.5
--------€3,642.25
R1
54F1-0.5
--------€3,818.12
S1
56FAL-0.5
--------€7,040.80
T1
512FAL-0.5
--------€13,436.76
U1
512FFL-0.5
--------€9,567.42
V1
512F1-0.5
--------€8,678.93
W1
512FBL-0.5
--------€13,827.37
X1
54W1
1Kyllä8"218 "40 "EiHanan mukana€2,789.84
Y1
5A2B
2Kyllä5"215.5 "48 "Ei-€4,105.41
Z1
54 WBL
2Kyllä8"218 "40 "EiHanan mukana€4,395.44
A2
54F1
2Kyllä8"245 "40 "Ei-€3,781.96
B2
54WAL
2Kyllä8"218 "40 "EiHanan mukana€4,375.61
Y1
5A2A
2Kyllä5"215.5 "48 "Ei-€3,996.29
C2
54WSL
2Kyllä8"218 "40 "EiHanan mukana€2,903.20
D2
54FBL
2Kyllä8"245 "40 "EiHanan mukana€5,323.05
E2
54 FAL
2Kyllä8"245 "40 "EiHanan mukana€5,328.45
F2
54FSL
2Kyllä8"245 "40 "EiHanan mukana€3,860.51

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?