Käsipesualtaat ja käsienpesupisteetNSF-sertifioidut Sani-Lav-pesuasemat, pesualtaat ja käsienpesualtaat, joissa on ruostumaton teräsrakenne ja galvanoitu korroosionkestävyys. Lattia- ja seinäkiinnitysvaihtoehdot saatavilla eri kokoisina kulhoina(283 tuotetta)
haarukatRuostumattomasta teräksestä valmistetut haarukat, joissa on 44/60 tuuman D- tai T-tyyppinen kahva, joka on suunniteltu siirtämään tuoreita tuotteita raskaista ja suurista astioista maitotuotantolaitoksissa, kaupallisissa kalastuslaitoksissa ja siipikarjatiloilla(16 tuotetta)
VedensyöttösuuttimetSuunniteltu jakamaan nestettä laajalle pinnalle tai kohdistamaan suurta iskuvoimaa mille tahansa kiinteälle pinnalle. Siinä on puutarhaletku tai letkun väkäliitäntä ja se voi annostella nestettä jopa 150 psi:n paineella(45 tuotetta)
Ruokapalvelun kaatopaikatTeräksestä valmistetut kaatovaunut helpottavat valmistettujen elintarvikkeiden kuljetusta prosessista toiseen. Siinä on työntökahva ja vaihdettavat valetut muovipyörät, ja niiden enimmäiskuormankesto on 600 lb(2 tuotetta)
PesuallastarvikkeetSisältää letkusovittimet, polkimet, polvipyörät, nokat ja venttiilien korjaussarjat julkisten laitosten, lääketieteellisten tilojen ja kaupallisten keittiöiden nielujen ylläpitoon. Saatavana messinki- / ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa versioissa, joissa on NPT / GHT-liitäntä(15 tuotetta)
HanatarvikkeetKäytetään asennettujen hanojen ominaisuuksien parantamiseen tai kuluneiden hanaosien korvaamiseen. Sisältää kääntyvät letkusovittimet, kahvan korjaussarjat, virtauksen säätöventtiilit, liittimet ja eristetyt kannet messinkiä, alumiinia, ruostumatonta terästä, muovia ja kumia(58 tuotetta)
LetkuasematKäytetään jatkuvan korkeapaineisen veden virtauksen varmistamiseen elintarviketehtaiden, valmistusteollisuuden ja lääketehtaiden pesusovelluksissa. Suurin virtausnopeus on 8.9 gpm ja se voi annostella vettä jopa 300 psi:n paineella(15 tuotetta)
Pesuallas siivilätSisältää NSF-sertifioidut raskaat siivilät, joita käytetään yleisesti pesupaikkojen ja lavuaarien kanssa. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja mahtuu pesualtaan aukkojen halkaisijoihin välillä 2 - 2.5 tuumaa(1 tuote)
Teollisuuden ja paloletkun suuttimetLetkun pään teollisuusdesinfiointiaineet, jotka soveltuvat rasvanpoistoon, puhdistukseen ja desinfiointiin. Koostuu ruiskusuuttimesta, alumiiniliittimestä, desinfiointilaitteen kansisarjasta ja mittauskärkisarjasta, ja se voi annostella vesisuihkuja jopa 100 psi:n paineella(4 tuotetta)
Metallinen kauhaRuostumattomasta teräksestä valmistetut kauhat, joita käytetään kuivien ainesosien, jääkuutioiden ja muiden elintarvikkeiden kauhamiseen nopeasti. Sen enimmäistilavuus on 4.73 litraa (160 unssia) ja niitä on saatavana eri pituuksilla(6 tuotetta)
lapiotIhanteellinen siirto-, nosto- ja kaivusovelluksiin materiaalinkäsittely-, rakennus-, maatalous- ja kemianteollisuudessa. Koostuu ruostumattomasta teräksestä valmistetusta kauhasta / litteästä neliömäisestä terästä ja D-tyypin / T-tyypin kahvasta(9 tuotetta)
Tehosekoittimen ja juomasekoittimen lisävarusteetLaadukkaat ja kestävät sekoituslavat, jotka soveltuvat elintarvikkeiden leivontaan tai sekoittamiseen kaupallisissa keittiöissä, meijeriteollisuudessa ja elintarviketeollisuudessa. Valmistettu 304 ruostumattomasta teräksestä ja saatavana 36-, 42-, 48- ja 60-tuumana(4 tuotetta)
Takaisinvirtauksen estäjän korjaussarjatSisältää venttiilisarjat, vastamutterit, venttiilipedaalit, venttiilien kannattimet, venttiilin männät ja venttiilijouset, joita käytetään takaisinvirtauksen estojärjestelmien ylläpitoon(9 tuotetta)
OsatSisältää sekoitustakaventtiilit, joita käytetään veden lämpötilan säätämiseen tasaisen tulolämpötilan ja paineen saavuttamiseksi, sekä tynnyrin patruunan vaihtosarjat Sani-Lav N8 -sarjan suuttimien vaurioituneiden osien korjaamiseen tai vaihtamiseen.(7 tuotetta)
Hanan korjausosatSisältää kuuman / kylmän hanan teränkahvat, joissa on messinkirakenne, ja muoviset suihkusuuttimet, joiden virtausnopeus on välillä 2.5 - 6.5 gpm(4 tuotetta)
Ruokasäiliöt ja kannetUSDA:n ja FDA:n hyväksymät raskaat ämpärit, joissa on täysin hitsattu ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne ilman kuolleita tiloja ja rullattuja reunoja. Suurin pitokapasiteetti on 16 litraa(4 tuotetta)