KELTAINEN TAKKI YJ3EB-225-Y Naaraspäätykappale | AB6UJF ​​22F221

YELLOW JACKET YJ3EB-225-Y naaraspäätykappale

Varastossa
Tuote: AB6UJF Malli: YJ3EB-225-YRistiviite: 22F221

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€386.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaisten päähineet
Kanavan korkeus2.25 "
Kanavan leveys2"
VäriKeltainen
Korkeus3"
Pituus1.39ft.
Materiaalipolyuretaani
Maks. Kaapelin halkaisija2.25 "
Leveys18.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.7725
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)41.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YELLOW JACKET YJ3EB-225-Y naaraspäätykappale
€386.99 / yksikkö