SALSBURY INDUSTRIES 2108FL Americana -postilaatikko 8 ovea eteen | AG3JRP 33LH71

SALSBURY INDUSTRIES 2108FL Americana Mailbox 8 Doors Front Loading

Varastossa
Tuote: AG3JRP Malli: 2108FLRistiviite: 33LH71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,347.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAmericana-postilaatikko
Laatikon materiaalialumiini
VäriMessinki
Syvyys16 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus26.5 "
LadataanEtusivu
AsennusUpotettu
Nettopaino80 lb
Ovien lukumäärä8
SuuntautuminenVaakasuora
TyyppiEtulastaus
Leveys23.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.55
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysNettopainoOvien lukumääräTyyppiHinta
SALSBURY INDUSTRIES 2108RL Americana postilaatikko 8 ovea takana | AG3JEM 33LE54 2108RL15 "70 lb8Takakuorma€1,997.91
SALSBURY INDUSTRIES 2114RL Americana -postilaatikko 14 -ovinen lastaus takaa | AG3JEN 33LE55 2114RL15 "70 lb14Takakuorma€2,120.19
SALSBURY INDUSTRIES 2116RL Americana postilaatikko 16 ovea takana | AG3JEP 33LE56 2116RL15 "70 lb16Takakuorma€1,997.91
SALSBURY INDUSTRIES 2130RL Americana Postilaatikko 30 Ovien takaosa | AG3JLY 33LG42 2130RL15 "85 lb30Takakuorma€2,039.06
SALSBURY INDUSTRIES 2114FL Americana postilaatikko 14 ovea eteen | AG3JRQ 33LH72 2114FL16 "80 lb14Etulastaus€2,347.35
SALSBURY INDUSTRIES 2116FL Americana postilaatikko 16 ovea edessä | AG3JRR 33LH73 2116FL16 "80 lb16Etulastaus€2,335.08
SALSBURY INDUSTRIES 2130FL Americana postilaatikko 30 ovea eteen | AG3JXM 33LK15 2130FL16 "95 lb30Etulastaus€2,100.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 2108FL Americana Mailbox 8 Doors Front Loading
€2,347.35 / yksikkö