INTERNATIONAL ENVIROGUARD Pyroguard FR tulenkestävät haalarit, kiinnitetty huppu


Kansainväliset Enviroguard 9015 -sarjan PyroGuard FR -haalarit ovat hyödyllisiä korkean riskin aloilla, kuten öljy- ja kaasuteollisuudessa, hitsauksessa, palontorjunnassa ja kemianteollisuudessa. Nämä haalarit varmistavat palonkestävyyden ja lämpösuojauksensa ansiosta vaarallisissa ympäristöissä työskentelevien työntekijöiden turvallisuuden....tulelle ja kuumuudelle alttiit vaatteet. Lue lisää

Suodattaa
Nilkka tyyli: Joustava nilkka , Sulkemistapa: Vetoketju myrskyläpällä , Kauluksen tyyppi: Kiinnitetty huppu , Väri: sininen , Mansetti tyyli: Joustava ranne , Materiaali: Liekinkestävä kangas , Saumatyyli: Yhdistetty
TyyliMalliSopii rinnan kokoonKorkeusKokoLeveysHinta (ei alv)
A
9015-5XL
-11.5 "5XL13 "€268.35
Tarjouspyyntö
A
9015-M
36 - 39 "8.3 "M12.2 "€215.49
Tarjouspyyntö
A
9015-L
39 - 42 "8.7 "L12.2 "€215.49
Tarjouspyyntö
A
9015-XL
42 - 45 "9.1 "XL12.2 "€215.49
Tarjouspyyntö
A
9015-2XL
45 - 48 "9.4 "2XL12.2 "€221.95
Tarjouspyyntö
A
9015-3XL
48 - 51 "9.8 "3XL12.2 "€239.28
Tarjouspyyntö
A
9015-4XL
51 - 54 "10.2 "4XL12.6 "€257.20
Tarjouspyyntö

Pyroguard FR tulenkestävät haalarit, kiinnitetty huppu

Kansainväliset Enviroguard 9015 -sarjan PyroGuard FR -haalarit ovat hyödyllisiä korkean riskin aloilla, kuten öljy- ja kaasuteollisuudessa, hitsauksessa, palontorjunnassa ja kemianteollisuudessa. Palonkestävyyden ja lämpösuojauksen ansiosta nämä haalarit varmistavat työntekijöiden turvallisuuden vaarallisissa ympäristöissä, jotka ovat alttiita tulelle ja kuumuudelle.

Ominaisuudet

  • Nämä haalarit ovat siniset, jotka tarjoavat näkyvyyttä ja esteettistä vetovoimaa.
  • Niissä on kiinnitetyt huput, jotka parantavat pään ja kaulan suojaa.
  • Näissä haalareissa on joustava selkä, mikä lisää joustavuutta ja liikkuvuutta työn aikana.
  • Niissä on vetoketjut myrskyläpäillä lisämukavuuden ja käytön helpottamiseksi.
  • Näissä haalareissa on uurretut saumat, jotka takaavat pitkän käyttöiän.
  • Niissä on joustavat ranteen hihansuut mukavaa käyttöä varten ja tiukka istuvuus estämään roskien pääsyn hihoihin.
  • Näissä haalareissa on lisäksi joustavat nilkat varmistamaan varman istuvuuden, minimoiden liukastumis- tai kompastumisriskin työtehtävien aikana.
  • Ne on valmistettu tulenkestävästä kankaasta turvallisuuden takaamiseksi korkean riskin ympäristöissä.
  • Näissä haalareissa on korkea kosteushöyryn siirtonopeus (MVTR), joka auttaa käyttäjiä tuntemaan olonsa viileäksi ja mukavaksi kuumissa ja kosteissa olosuhteissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?