SALSBURY INDUSTRIES 2114RL Americana -postilaatikko 14 -ovinen lastaus takaa | AG3JEN 33LE55

SALSBURY INDUSTRIES 2114RL Americana Mailbox 14 Doors Takalataus

Varastossa
Tuote: AG3JEN Malli: 2114RLRistiviite: 33LE55

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,120.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAmericana-postilaatikko
Laatikon materiaalialumiini
VäriMessinki
Syvyys15 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus26.5 "
LadataanTakaosa
AsennusUpotettu
Nettopaino70 lb
Ovien lukumäärä14
SuuntautuminenVaakasuora
TyyppiTakakuorma
Leveys23.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.5
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysNettopainoOvien lukumääräTyyppiHinta
SALSBURY INDUSTRIES 2108RL Americana postilaatikko 8 ovea takana | AG3JEM 33LE54 2108RL15 "70 lb8Takakuorma€1,968.75
SALSBURY INDUSTRIES 2116RL Americana postilaatikko 16 ovea takana | AG3JEP 33LE56 2116RL15 "70 lb16Takakuorma€1,968.75
SALSBURY INDUSTRIES 2130RL Americana Postilaatikko 30 Ovien takaosa | AG3JLY 33LG42 2130RL15 "85 lb30Takakuorma€2,039.06
SALSBURY INDUSTRIES 2108FL Americana -postilaatikko 8 ovea eteen | AG3JRP 33LH71 2108FL16 "80 lb8Etulastaus€2,347.35
SALSBURY INDUSTRIES 2114FL Americana postilaatikko 14 ovea eteen | AG3JRQ 33LH72 2114FL16 "80 lb14Etulastaus€2,347.35
SALSBURY INDUSTRIES 2116FL Americana postilaatikko 16 ovea edessä | AG3JRR 33LH73 2116FL16 "80 lb16Etulastaus€2,335.08
SALSBURY INDUSTRIES 2130FL Americana postilaatikko 30 ovea eteen | AG3JXM 33LK15 2130FL16 "95 lb30Etulastaus€2,100.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 2114RL Americana Mailbox 14 Doors Takalataus
€2,120.19 / yksikkö