KILLARK Johdinkappaleet, kierteitetyt napat, UL-listatut, CSA-sertifioidut


Suodattaa
Rungon materiaali: Rauta , Väri: Harmaa , Keskustyyli: kierteitetyt
TyyliMalliVartalo tyyliKokoVaarallisen sijainnin luokkaNavan kokoHinta (ei alv)
A
C47
C19.5 ov. sisään.Ei1.25 "€63.34
A
C27
C7.0 ov. sisään.Ei3 / 4 "€31.88
A
C67
C48.0 ov. sisään.Ei2"€137.83
B
LB67
LB48.0 ov. sisään.Ei2"€183.24
C
LL47
LL19.5 ov. sisään.Ei1.25 "€48.83
C
LL37
LL11.0 ov. sisään.Ei1"€53.59
C
LL17
LL4.0 ov. sisään.Ei1 / 2 "€26.93
C
LL27
LL7.0 ov. sisään.Ei3 / 4 "€40.29
C
LL67
LL48.0 ov. sisään.Ei2"€127.09
D
LR37
LR11.0 ov. sisään.Ei1"€43.65
D
LR27
LR7.0 ov. sisään.Ei3 / 4 "€32.42
D
LR17
LR4.0 ov. sisään.Ei1 / 2 "€36.41
D
LR47
LR19.5 ov. sisään.Ei1.25 "€65.05
E
GESTT-3M
T42.0 ov. sisään.Kyllä1"€337.34
F
T47
T20.0 ov. sisään.Ei1.25 "€65.28
F
T27
T9.5 ov. sisään.Ei3 / 4 "€27.47
F
T17
T6.2 ov. sisään.Ei1 / 2 "€28.18
F
T37
T11.5 ov. sisään.Ei1"€43.31
F
T57
T27.0 ov. sisään.Ei1-1 / 2 "€94.76
G
TB47
TB20.0 ov. sisään.Ei1.25 "€71.44
G
TB57
TB27.0 ov. sisään.Ei1-1 / 2 "€79.54
G
TB17
TB6.2 ov. sisään.Ei1 / 2 "€29.18
G
TB27
TB9.5 ov. sisään.Ei3 / 4 "€36.62
G
TB37
TB15.5 ov. sisään.Ei1"€50.79
G
TB67
TB50.0 ov. sisään.Ei2"€131.38
H
GESXAT-4M
CHAT42.0 ov. sisään.Kyllä1.25 "€272.67

Johdinkappaleet, kierteitetyt napat, UL-listatut, CSA-sertifioidut

Killark -poistoputken kierteitetyt kappaleet tarjoavat pääsyn johtimiin huoltoa, silmukointia ja vetämistä varten, ja ne ovat yhteensopivia jäykkien ja IMC -ratojen kanssa putkijärjestelmissä. Niissä on kupariton alumiini ja kolmipinnoitettu pinta, harmaa rautaseosrakenne ja sähköstaattinen maalaus takaavat korkean kestävyyden ja korroosionkestävyyden. Näissä kappaleissa on ulkoiset suojakierteet ja / tai tasainen kiinteä napaholkki johtimien vaurioitumisen estämiseksi vetämisen aikana. Niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruuvit ja tiivisteet, jotka takaavat korkealaatuisen tiivistyksen sekä NEMA 3 -luokituksen myös märissä paikoissa. Jotkut mallit, kuten E- ja CAT-korityypit, on integroitu kierteellisiin kansi-aukkoihin lisäjohdotustilan ja kartiomaisten kierrenapojen aikaansaamiseksi maan jatkuvuuden kannalta, kun taas joissakin malleissa, kuten LR- ja L-runkotyypeissä, on innovatiivinen jousipidike ja litteä selkämuoto asennusta varten helppokäyttöisyys toistuvalla käytöllä ja suurella johdotuskapasiteetilla. Valitse laaja valikoima näistä rungoista, saatavana kapasiteetiltaan 4 - 75. cu. tuumaa.
Raptor Supplies tarjoaa myös Killarkin GEC -sarjan putkien ulostuloaukot lähes kaikki edellä mainitut ominaisuudet ja XTF -korityyli.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?