Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10E743 Noukintyökalu Ulkoinen magneetti 21 - 36 L 3 Lb Veto | AA2DWG

WESTWARD 10E743 Poimintatyökalu Ulkoinen magneetti 21 - 36 L 3 Lb Veto

Varastossa
Tuote: AA2DWG Malli: 10E743
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
€23.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen noutotyökalu
Halkaisija1 / 2 "
Laajennettu pituus36 "
Kahvan tyyppiVinyylikahva
Pituus21 "
Nostokyky3 lbs.
Materiaalineodyymi
Noutopituus36 "
Vedon kapasiteetti3 lbs.
TyyppiPidennettävä, taivutettava
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLaajennettu pituusPituusNostokykyVedon kapasiteettiTyyppiLeveysHinta
WESTWARD 10E744 Noukintyökalu 16-1/2 - 30 L 10 Lb Veto | AA2DWH 10E74411 / 16 "30 "16.5 "10 lbs.10 lbs.Teleskooppi, taipuisa11 / 16 "€20.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10E743 Poimintatyökalu Ulkoinen magneetti 21 - 36 L 3 Lb Veto
€23.11 / yksikkö