Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ P9CPNLGN10N0 Valaisematon painonappi 22mm 1no sininen | AG6VLB 49A510

GENERAL ELECTRIC P9CPNLGN10N0 Valaisematon painike 22mm 1no Sininen

Varastossa
Tuote: AG6VLB Malli: P9CPNLGN10N0Ristiviite: 49A510

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaisematon painike
ToimintaHetkellinen
KehysKiillotettu Chrome
Värisininen
Yhteydenottolomake1NO
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
PäämateriaaliMetalli
IP-luokitus66
MateriaaliMetalli
NEMA-luokitus1, 3, 3R, 3S, 4, 4X12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko22mm
TerminaaliliitäntäPainelevy
Operaattorin tyyppiTäysi vartija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)19.37
Laivan pituus (cm)18.73
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536490080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteydenottolomakeHinta
YLEINEN SÄHKÖ P9CPNNGN30N0 Valaisematon painonappi 22mm 1no / 1nc Musta | AG6VMA 49A536 P9CPNNGN30N0Musta1NO / 1NC€47.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC P9CPNLGN10N0 Valaisematon painike 22mm 1no Sininen
€36.36 / yksikkö