Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULAND MANUFACTURING MOCT25-9-A Kytkimen napa Oldham Clamp 9mm | AF9WQP 30VH25

RULAND MANUFACTURING MOCT25-9-A kytkimen napa Oldham Clamp 9mm

Varastossa
Tuote: AF9WQP Malli: MOCT25-9-ARistiviite: 30VH25

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentäkeskus
Pora Dia.9mm
Puhdistus Dia.25.4mm
Suorittaa loppuunMusta eloksoitu
Napa Dia.25.4mm
Pituus reiän läpi11.9mm
MateriaaliAlumiini
Maks. Kierrosluku4500
Maks. Lämpötila Alue (F)Asetaalilevy 150 astetta F, nailonlevy 130 astetta F
Dia ulkopuolella.25.4mm
Kokonaispituus11.9mm
Ruuvin kokoM3 mm
RuuvityyppiKantaruuvi
KokoMOCT25
TyyliOldham-puristin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPora Dia.Puhdistus Dia.Napa Dia.Pituus reiän läpiDia ulkopuolella.KokonaispituusRuuvin kokoHinta
RULAND MANUFACTURING MOCT19-7-A Kytkimen napa Oldham Clamp 7mm | AF9WQL 30VH22 MOCT19-7-AMOCT197mm19.1mm19.1mm9.7mm19.1mm9.7mmM2.5 mm€28.38
RULAND MANUFACTURING MOCT25-11-A Kytkimen napa Oldham Clamp 11mm | AF9WQM 30VH23 MOCT25-11-AMOCT2511mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm11.9mmM3 mm€38.77
RULAND MANUFACTURING MOCT25-7-A Kytkimen napa Oldham Clamp 7mm | AF9WQN 30VH24 MOCT25-7-AMOCT257mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm11.9mmM3 mm€38.77
RULAND MANUFACTURING MOCT33-11-A Kytkinnapa Oldham Clamp 11mm | AF9WQQ 30VH26 MOCT33-11-AMOCT3311mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM3 mm€57.19
RULAND MANUFACTURING MOCT33-15-A Kytkimen napa Oldham Clamp 15mm | AF9WQR 30VH27 MOCT33-15-AMOCT3315mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM3 mm€57.19
RULAND MANUFACTURING MOCT33-9-A Kytkinnapa Oldham Clamp 9mm | AF9WQT 30VH28 MOCT33-9-AMOCT339mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM3 mm€57.19
RULAND MANUFACTURING MOCT41-11-A Kytkinnapa Oldham Clamp 11mm | AF9WQU 30VH29 MOCT41-11-AMOCT4111mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmM4 mm€66.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING MOCT25-9-A kytkimen napa Oldham Clamp 9mm
€36.58 / yksikkö