KILLARK ERSD30 alumiinikupu Emi15/emi20 Ebf Eqf:lle | AF9JQG 2PDD5

KILLARK ERSD30 alumiinikupu Emi15/emi20 Ebf Eqf

Varastossa
Tuote: AF9JQG Malli: ERSD30Ristiviite: 2PDD5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€227.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeijastinkupu
Korkeus3.94 "
Pituus16.13 "
TyyppiVaarallisen sijainnin valaistustarvike
Leveys568806 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)48.01
Laivan leveys (cm)47.75
HS-koodi9405400000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Valkoinen alumiini

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
KILLARK NVPSD12 -heijastin Nv2-sarjalle | AF9JQZ 2PDH3 NVPSD125.37 "11.69 "568813 "€113.57
KILLARK ERSD15 Heijastin Emi15 / emi120 Ebf Eqf -sarjalle | AF9JRP 2PDJ9 ERSD153.75 "14 "568817 "€157.22
KILLARK VMPSD40 heijastin Vm/ez-sarjalle | AF9JRT 2PDK3 VMPSD405.62 "16.87 "568819 "€193.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK ERSD30 alumiinikupu Emi15/emi20 Ebf Eqf
€227.40 / yksikkö