VESTIL SWA-sarjan sähkökäyttöiset Stretch Wrap -koneet


Suodattaa
Kapasiteetti: 4000 lbs. , Ytimen läpimitta: 3" , Kannen väri: Keltainen , Kannen kierroslukualue: 3-12 rpm , Jalkakytkimen johdon pituus: 96 " , Kehyksen väri: sininen Sisältää: Sisältää NEMA 5-15 -liittimen , Materiaali: Teräs , Max. Ytimen halkaisija: 3" , Max. Ulkoläpimitta: 11 " , Max. RPM: 12 RPM , Max. Leveys: 20 " , Min. Ytimen halkaisija: 3" , Min. Leveys: 10 " , Moottori HP: 1 / 2 hp , vaihe: 1 , Virtajohdon pituus: 8 ft. , Jännite: 115V
TyyliMalliLeveysKorkeuseräPituusMax. KorkeusMax. Lataa Dia.Levysoittimen halkaisijaLevylevyn korkeusHinta (ei alv)
A
SWA-48
48 "94.5 "Matala profiili Stretch Wrap Machine89.81 "83.75 "62 "48 "2.38 "€6,507.42
Tarjouspyyntö
B
SWA-48-PMO
48 "98.75 "Matala profiili Stretch Wrap Machine83.75 "80.31 "62 "48 "2.38 "€12,323.58
Tarjouspyyntö
C
SWA-50
50 "92.38 "Matalaprofiilinen joustava käärintäkone, puoliautomaattinen87.13 "82 "64 "50 "2.06 "€6,381.40
Tarjouspyyntö
D
SWA-70
70 "92.38 "Matalaprofiilinen joustava käärintäkone, puoliautomaattinen107.13 "81.88 "84 "70 "2.18 "€10,258.88
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?